Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller, Ø 60 mm mit Ziernut, zum Einbetonieren, gelb beschichtet mit schwarzen Streifen, feststehend, ohne Verschluss, ohne Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller mit Ziernut, ortsfest, zum Einbetonieren (Art. 464bsonder)
Modellbeispiel: Stilpoller mit Ziernut, ortsfest, zum Einbetonieren (Art. 464bsonder)
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-464bsonder-gs
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527787058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Pfosten Ø: 60 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Höhe über Flur: 950 mm

|
  • dezenter Stilpoller zum Absperren von Zuwegen, Parkplätzen etc.
  • lange Lebensdauer dank hochwertiger Materialien
|

Achtung: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Mit bis zu 3 Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
gelb beschichtet mit schwarzen Streifen
Modell:
feststehend
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Ösen:
ohne Öse
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
60 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
950 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 12,66*
Zubehör
Schake
ab € 5,86*
Zubehör
Schake
ab € 5,39*
Zubehör
Schake
ab € 3,90*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,03*
Zubehör
Schake
ab € 10,78*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,50*
Zubehör
Schake
ab € 7,86*
Zubehör
Schake
ab € 2,71*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,68*
Zubehör
Schake
ab € 2,14*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,38*
Zubehör
Schake
ab € 0,47*
Zubehör
Schake
ab € 105,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.