Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Typ 335, Biegung 45° rechts, schwarz/gelb, gelber Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 335 Biegung 45° rechts (Art. 39148)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 335 Biegung 45° rechts (Art. 39148)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 335 mit gelbem Deckel (Art. 13845)
Detailansicht: Kabelbrücke Typ 335 mit gelbem Deckel (Art. 13845)
Detailansicht: Kabelbrücke Typ 335 aufklappbar (Art. 13845)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 335 mit schwarzem Deckel (Art. 13844)
Detailansicht: Kabelbrücke Typ 335 mit schwarzem Deckel aufklappbar (Art. 13844)
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke Typ 335 mit LUX-Deckel für bessere Sichtbarkeit im Dunkeln (Art. 34876)
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke Typ 335 mit LUX-Deckel (Art. 34876)
Modellbeispiel: Endstück links für Kabelbrücke Typ 335 ohne Verbindungszapfen (Art. 39145)
Modellbeispiel: Endstück rechts für Kabelbrücke Typ 335 mit Verbindungszapfen (Art. 39146)
Technische Ansicht: Kabelbrücke Typ 335 (Art. 13845)
Technische Ansicht: Kabelbrücke Typ 335 (Art. 13845)
Artikel-Nr.:
     328-39148
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527907487
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
  • Höhe: 48 mm
  • Kabelkanäle Ø: 3 à ca. 35 mm
  • Material: PU (Polyurethan)
  • Flammschutzklasse: B2
  • Achslast max. 2 t
  • Arbeitsbereich: -30°C bis +60°C

|
  • schützt Kabel vor Publikums- oder Fahrzeugverkehr und isoliert vor eventuell auftretenden elektrischen Ladungen
  • Öl-, Säure- und Benzinbeständig
  • sehr leicht (ca. 5 kg)
  • hauptsächlich für den Innenbereich jedoch auch mit PKW überfahrbar
  • mit bewährtem Kunststoffverschluss
  • Unterseite mit Anti-Rutsch-Oberfläche für festen Halt auf vielen Untergründen
  • patentiertes selbst reinigendes Verschlussscharnier
  • Kabelbrücken lassen sich einfach miteinander verbinden
  • für alle gängigen Kabel im Veranstaltungsbereich geeignet
  • mit abgeflachten Seiten für bequeme Überquerung von Fußgängern oder Fahrzeugen
|

Achtung: Achslast 2 t trifft nur bei ebenen Untergründen mit voller Auflagefläche zu.

Unser Tipp:
Für eine gute Sichtbarkeit im Dunkeln empfehlen wir die Modelle mit LUX-Deckel in Verbindung mit Lichtschläuchen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
-
Form:
Biegung 45° rechts
Farbe:
schwarz/gelb
Deckel/Deckelfarbe:
gelber Deckel
Gewicht:
2,5 kg
Material:
PU (Polyurethan)
Höhe:
48 mm
max. Achslast:
2 t
Kabelkanäle Anzahl u. Größe:
3 à ca Ø 35 mm
Kabelkanäle Anzahl:
3
Befestigungs-/Verbindungssystem:
Zapfensystem
Temperaturbereich:
-30°C bis +60°C
Flammschutzklasse:
B2
rutschhemmend:
ja
beständig gegen:
Öl, Säure und Benzin
LKW überfahrbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, kabelbrücke adam hall, fußbodenkanal, kabelbrücke schwarz-gelb, Kabelbrücken, Schlauchbrücke, Schlauchbrücken, Überfahrschutz, Kabelüberfahrschutz, Defender-Mini, Adam, Hall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,24*
€ 144,83*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,64*
€ 144,84*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 170,75*
€ 210,37*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,37*
€ 250,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,54*
€ 248,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,41*
€ 244,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,68*
€ 234,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,75*
€ 203,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85100
ab € 56,09*
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 136,75*
Ähnlich
Adam Hall
85301
ab € 137,38*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 82,25*
Ähnlich
Defender
85160
ab € 33,87*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 128,08*
Ähnlich
Moravia
ab € 121,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 21,85*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 74,63*
Ähnlich
Schake
ab € 193,40*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 40,37*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,11*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 139,02*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,40*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 248,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.