Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatz für Absperrpfosten 'Elasto', weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Aufsatz für Absperrpfosten Elasto Ø 80 mm links Art. 37878; rechts Art. 11751
Modellbeispiele: Aufsatz für Absperrpfosten Elasto Ø 80 mm links Art. 37878; rechts Art. 11751
Modellbeispiel: Aufsatz für Absperrpfosten -Elasto- Art. 37878
Modellbeispiel: Aufsatz für Absperrpfosten -Elasto- Art. 11751
Artikel-Nr.:
     328-37878
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527891304
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Kunststoff
  • nur geeignet für Ø 80 mm
    Absperrpfosten -Elasto-

|
  • einfaches Anschrauben von Schildern oder Leuchten auf den Flexipfosten
|

Achtung: Elasto ist in Verbindung mit dem Aufsatz und z.B. einem Schild oder einer Leuchte nicht mehr überfahrbar, da sich die Teile beim Überfahren lösen könnten.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Absperrsystem, Adapter, Schildbefestigung, Schildanbringung, Zubehör, Lampenadapter, Lampenanbringung, Zusatzlampe, Lampenaufsatz, Schildaufsatz, Temka
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
21
€ 6,95*
ab € 3,05*
€ 4,59*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 4,17*
€ 6,67*
21 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 15,15*
€ 21,75*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 48,46*
Zubehör
Temka
ab € 21,99*
Zubehör
Temka
ab € 25,63*
Zubehör
Temka
ab € 16,70*
Zubehör
Temka
ab € 22,01*
Zubehör
Temka
ab € 15,25*
Zubehör
Temka
ab € 25,74*
Zubehör
Temka
ab € 21,93*
Zubehör
Temka
ab € 16,70*
Zubehör
Temka
ab € 16,71*
Zubehör
Temka
12280 RK
ab € 48,22*
Zubehör
Temka
14215FP
ab € 16,70*
Zubehör
Temka
ab € 4,87*
Zubehör
Temka
ab € 53,26*
Zubehör
Temka
ab € 53,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.