Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Elasto Blue', überfahrbar, 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Elasto Blue- Ø 80 mm, mit retroreflektierenden Streifen, überfahrbar, v.l.: Art. 37873, 37874
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Elasto Blue- Ø 80 mm, mit retroreflektierenden Streifen, überfahrbar, v.l.: Art. 37873, 37874
Technische Ansicht: Absperrpfosten -Elasto Blue-, mit retroreflektierenden Streifen, überfahrbar, v.l.: Art. 37873, 37874
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Blue-, Ø 80 mm, mit retroreflektierenden Streifen, überfahrbar, Höhe 750 mm, Art. 37873
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Blue- Ø 80 mm, mit retroreflektierenden Streifen, überfahrbar, Höhe 1000 mm, Art. 37874
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Blue- (Art. 37873), komplett überfahrbar
Artikel-Nr.:
     328-37873
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527891267
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit einem Durchmesser von 80 mm und einer auffälligen blauen Farbe ist dieser Pfosten nicht nur robust, sondern auch optisch ansprechend. Der Fuß des Pfostens hat einen Durchmesser von 200 mm, was für zusätzliche Stabilität sorgt und ihn ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich macht.

Dank des Materials PU (Polyurethan) ist der Absperrpfosten besonders strapazierfähig und hält auch widrigen Witterungsbedingungen stand. Die überfahrbare Eigenschaft macht ihn zudem äußerst vielseitig einsetzbar und bietet maximale Flexibilität. Mit retroreflektierenden Streifen ausgestattet, sorgt der Absperrpfosten auch bei schlechten Lichtverhältnissen für eine gute Sichtbarkeit und erhöht somit die Sicherheit.

Top-Eigenschaften:
1. Durchmesser von 80 mm für maximale Stabilität
2. Auffällige blaue Farbe für eine gute Sichtbarkeit
3. Fuß mit einem Durchmesser von 200 mm für zusätzliche Stabilität
4. Strapazierfähiges Material PU (Polyurethan) für eine lange Lebensdauer
5. Überfahrbare Eigenschaft und retroreflektierende Streifen für maximale Sicherheit und Flexibilität

  • Material: PU (Polyurethan)
  • Pfosten Ø: 80 mm
  • Fuß Ø: 200 mm
  • Farbe: blau
  • mit retroreflektierenden Streifen
  • ohne Befestigungsmaterial
  • Garantie: 5 Jahre*

(*auf Elastizität und Selbstaufrichtung)
|
  • richtet sich nach Überfahren selbständig wieder auf
  • für Ein- und Ausfahrten und Parkhäuser
  • ideal als Fahrbahnteiler und bei engen Zuwegen
  • Material ist sehr robust und flexibel
|

Achtung: Befestigungsset (VE 3 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Nicht für permanente Überfahrung (z.B. mehrfach täglich) geeignet!

Mit einer Garantie von 5 Jahren* können Sie sich auf die Qualität und Langlebigkeit dieses Absperrpfostens verlassen. Überzeugen Sie sich selbst von der herausragenden Qualität und den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des "Elasto Blue" Absperrpfostens!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
750 mm
Pfosten Ø:
80 mm
Farbe:
blau
Fuß Ø:
200 mm
Garantie:
5 Jahre*
Material:
PU (Polyurethan)
Eigenschaft:
überfahrbar
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten pvc überfahrbar, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Warnkegel, Fahrbahnmarkierung, Leitzylinder, Leitpoller, Flexibler-Absperrpfosten, überfahrbar, Flexipfosten, Verkehrsleitkegel, Temka, Knickpoller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 10,07*
Zubehör
Temka
ab € 3,30*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,65*
Zubehör
Temka
ab € 13,41*
Zubehör
Temka
13174HH
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.