Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexipfosten orange mit reflekt. Streifen, Polyurethan, Ø 80 mm, Höhe 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56309
56309
Artikel-Nr.:
     164-56309
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     14215FP
EAN/GTIN:
     4250410171517
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Flexipfosten orange
mit 1 weißen reflektierenden Streifen RA1
Material: PUR (Polyurethan)
Ø 80 mm, Höhe 300 mm
Fuß-Ø: 20 cm
Gewicht: ca. 0,69 kg
Bestellhinweis:
Zur Befestigung der Pfosten werden
3 Schlüsselschrauben Best.-Nr. 56191 benötigt.
Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
299230
Eigenschaft:
reflektierend
Farbe:
Orange
Material:
PUR-Polyurethan
Verwendung:
Außeneinsatz
Außen Ø:
80 mm
Höhe:
300 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 16,78*
€ 25,77*
Lager 164
1
€ 4,70*
ab € 18,89*
€ 26,34*
6 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 22,11*
€ 30,81*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 29,06*
€ 39,57*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
13194AD
ab € 3,06*
Zubehör
Temka
13194WW
ab € 3,04*
Zubehör
Temka
ab € 10,07*
Zubehör
Temka
ab € 3,30*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,65*
Zubehör
Temka
ab € 13,41*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,12*
Zubehör
Temka
13174HS
ab € 0,80*
Zubehör
Temka
13174HH
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.