Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Elasto Weiß', überfahrbar, 300 mm, rot (retroreflektierend)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Elasto Weiß- Ø 80 mm, in blau und rot, v.l. Art. 12859-02, 12860-01, 12861-02, 12862-01
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Elasto Weiß- Ø 80 mm, in blau und rot, v.l. Art. 12859-02, 12860-01, 12861-02, 12862-01
Technische Ansicht: Absperrpfosten -Elasto Weiß- überfahrbar, Art. 12862-02
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Weiß-, überfahrbar (Art. 12862-02), keine Beschädigungen am PKW
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Weiß-, komplett überfahrbar (Art. 12862-02)
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Weiß-, überfahrbar, Art. 12862-01, richtet sich selbststtätig wieder auf
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Weiß-, überfahrbar, Art. 12862-02, vollständig wieder aufgerichtet
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Weiß- Ø 80 mm, überfahrbar, Art. 12862-01
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Weiß- Ø 80 mm, überfahrbar, Art. 12862-01
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Weiß- Ø 80 mm, überfahrbar, Art. 12862-01
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Weiß- Ø 80 mm, überfahrbar, Art. 12862-01
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Weiß- Ø 80 mm, überfahrbar, Art. 12862-01
Artikel-Nr.:
     328-12859-01
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410173511
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit einem Durchmesser von 80 mm und retroreflektierenden Streifen sorgt dieser Pfosten für maximale Sichtbarkeit und Sicherheit. Der Pfosten ist aus UV-beständigem TPE gefertigt, was eine lange Lebensdauer garantiert. Der Fuß mit einem Durchmesser von 200 mm bietet zusätzliche Stabilität und der Pfosten ist überfahrbar, was eine einfache Handhabung ermöglicht.

  • Material: TPE
  • Pfosten Ø: 80 mm
  • Fuß Ø: 200 mm
  • Farbe: weiß (UV-beständig)
  • mit retroreflektierenden Streifen
  • ohne Befestigungsmaterial
  • Garantie: 5 Jahre*

*auf Farbstabilität, Elastizität und Selbstaufrichtung
|
  • Farbe ist UV-beständig
  • bei Einsatz im Innenbereich in der Regel keine Verfärbungen, da weniger Lichteinfall
  • richtet sich nach überfahren selbsttätig wieder auf
  • für Ein- und Ausfahrten und Parkhäuser
  • ideal als Fahrbahnteiler und bei engen Zuwegen
  • Material ist sehr robust und flexibel
|

Achtung: Befestigungsset (VE 3 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Nicht für permanentes Überfahren (z.B. mehrfach täglich) geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
300 mm
Folie:
rot (retroreflektierend)
Pfosten Ø:
80 mm
Farbe:
weiß (UV-beständig)
Fuß Ø:
200 mm
Garantie:
5 Jahre*
Material:
TPE
Eigenschaft:
überfahrbar
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rund weiß, absperrpfosten, absperrpfosten überfahrbar, Warnkegel, Fahrbahnmarkierung, Leitzylinder, Leitpoller, Flexibler-Absperrpfosten, überfahrbar, Flexipfosten, Verkehrsleitkegel, 412225, 412224, 412222, 412221, Temka, Knickpoller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 16,70*
€ 26,00*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 20,94*
€ 31,08*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 36,63*
€ 49,94*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
13194AD
ab € 3,06*
Zubehör
Temka
13194WW
ab € 3,04*
Zubehör
Temka
ab € 10,07*
Zubehör
Temka
ab € 3,30*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,65*
Zubehör
Temka
ab € 13,41*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,12*
Zubehör
Temka
13174HS
ab € 0,80*
Zubehör
Temka
13174HH
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.