Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Elasto Orange Sign' mit integriertem Gewinde, überfahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Orange Sign- Ø 78 mm, mit Gewinde, Höhe 700 mm, überfahrbar, Art. 34828
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Orange Sign- Ø 78 mm, mit Gewinde, Höhe 700 mm, überfahrbar, Art. 34828
Technische Ansicht: Absperrpfosten -Elasto Orange Sign- Ø 78 mm, mit Gewinde, Höhe 700 mm, überfahrbar, Art. 34828
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Orange Sign- mit Kettenadapter, Art. 34828 (Adapter im Lieferumfang nicht enthalten)
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Orange Sign- mit Parkplatzschild, Art. 34828 (Schild im Lieferumfang nicht enthalten)
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Orange Sign- (Art. 34828), keine Beschädigungen am PKW
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Orange Sign- (Art. 34828), komplett überfahrbar
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Orange Sign-, überfahrbar, Art. 34828
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Orange Sign-, überfahrbar, Art. 34828
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Orange Sign- (Art. 34828), richtet sich selbststtätig wieder auf
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Orange Sign-, Art. 34828, vollständig wieder aufgerichtet
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Orange Sign-, überfahrbar, Art. 34828
Artikel-Nr.:
     328-34828
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527675119
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Der Absperrpfosten "Elasto Orange Sign" wurde speziell für den Einsatz in stark frequentierten Bereichen entwickelt. Der Pfosten mit einem Durchmesser von 78 mm und einer Höhe von 700 mm ist in auffälligem Orange gehalten, um eine hohe Sichtbarkeit zu gewährleisten.

Der Fuß des Absperrpfostens hat einen Durchmesser von 200 mm und sorgt für eine stabile und sichere Positionierung, selbst bei widrigen Witterungsbedingungen. Das Material PU (Polyurethan) gewährleistet eine hohe Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Einflüssen. Die überfahrbare Eigenschaft des Absperrpfostens ermöglicht es Fahrzeugen, problemlos darüber zu fahren, ohne dass der Pfosten Schaden nimmt.

  • Material: PU (Polyurethan)
  • Pfosten Ø: 78 mm
  • Fuß Ø: 200 mm
  • Farbe: orange
  • Höhe: 700 mm
  • mit 3 retroreflektierenden Streifen
  • ohne Befestigungsmaterial
  • inkl. integriertem Gewinde im Kopfteil

|
  • mit integriertem Gewinde im Kopfteil - kein zusätzlicher Adapter notwendig
  • richtet sich nach Überfahren selbsttätig wieder auf
  • für z.B. Ein- und Ausfahrten und Parkhäuser
  • ideal als Fahrbahnteiler und bei engen Zuwegen
  • Material ist sehr robust und flexibel
  • es werden 3 Schrauben und 3 Dübel benötigt
|

Achtung: Befestigungsset (VE 3 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Nicht für permanente Überfahrung (z.B. mehrfach täglich) geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Ø:
78 mm
Farbe:
orange
Fuß Ø:
200 mm
Höhe:
700 mm
Material:
PU (Polyurethan)
Eigenschaft:
überfahrbar
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten pvc überfahrbar, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Warnkegel, Fahrbahnmarkierung, Leitzylinder, Leitpoller, Flexibler-Absperrpfosten, überfahrbar, Flexipfosten, Verkehrsleitkegel, Temka, Knickpoller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 15,24*
€ 22,12*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 17,71*
€ 29,53*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 27,51*
€ 38,06*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 10,07*
Zubehör
Temka
ab € 3,30*
Zubehör
Temka
13459S4
ab € 4,40*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,65*
Zubehör
Temka
ab € 13,41*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,12*
Zubehör
Temka
ab € 7,98*
Zubehör
Temka
13174HH
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.