Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter für Flexipfosten®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter für Flexipfosten®
Adapter für Flexipfosten®
Artikel-Nr.:
     415-temka13194WW
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     13194WW
EAN/GTIN:
     4250410189437
Suchbegriffe:
absperren
Absperrpfosten
Absperrtechnik
Adapter

Temka Adapter für Flexipfosten®.

Produktbeschreibung:

  • weiß
  • Durchmesser 80 mm
  • Gewicht 0,1 kg
  • Material PP
  • M36 Gewinde
Weitere Informationen:
Durchmesser:
80 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,1 kg
Gewinde:
M 36
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
21
€ 6,95*
ab € 3,04*
€ 4,45*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 15,07*
€ 21,90*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 21 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 42 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 63 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 84 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 105 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 21 Stück ( entspricht € 93,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Temka
13194AD
ab € 3,07*
Ähnlich
Temka
ab € 3,30*
Ähnlich
Temka
13159SZ
ab € 1,12*
Ähnlich
Temka
13174HS
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.