Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten ' Laba', elastisch und anfahrbar, 680 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Laba- mit Kugelkopf, elastisch, anfahrbar, in anthrazit (v.l. Art. 38075, 38076)
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Laba- mit Kugelkopf, elastisch, anfahrbar, in anthrazit (v.l. Art. 38075, 38076)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Laba- mit Kugelkopf, anfahrbar, Höhe 680 mm, anthrazit (Art. 38075)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Laba- mit Kugelkopf, anfahrbar, Höhe 870 mm, anthrazit (Art. 38076)
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Laba- mit Kugelkopf, elastisch, anfahrbar(Art. 38076)
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Laba- mit Kugelkopf, elastisch, anfahrbar (Art. 38076)
Technische Zeichnung: Absperrpfosten -Laba- mit Kugelkopf, elastisch, anfahrbar (Art. 38075)
Technische Zeichnung: Absperrpfosten -Laba- mit Kugelkopf, elastisch, anfahrbar (Art. 38076)
Technische Zeichnung: Montageanleitung Absperrpfosten -Laba- (Art. 38075)
Anwendungsbeispiel: Montageanleitung (Art. 38075 und 38076)
Artikel-Nr.:
     328-38075
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527891564
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Der Pfosten mit einem Durchmesser von 80 mm und einem Fuß von 110 mm ist in anthrazitgrau gehalten, was ihm ein modernes und ansprechendes Aussehen verleiht. Hergestellt aus hochwertigem PU (Polyurethan) ist der Pfosten elastisch und anfahrbar, was ihm eine lange Lebensdauer und hohe Widerstandsfähigkeit verleiht. Das Oberteil besteht aus PP (Polypropylen) und das Unterteil aus PA (Polyamid), was für eine stabile Konstruktion sorgt.

Der Absperrpfosten hat eine Temperaturbeständigkeit von -20°C bis +60°C, was ihn für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen geeignet macht. Mit seiner Eigenschaft als nicht überfahrbar bietet er eine sichere und effektive Absperrung für verschiedenste Bereiche.

Top-Eigenschaften:
- Hochwertiges Material: Hergestellt aus PU, PP und PA für eine stabile Konstruktion
- Moderne Optik: In anthrazitgrau gehalten für ein ansprechendes Aussehen
- Vielseitig einsetzbar: Temperaturbeständig von -20°C bis +60°C
- Sicher und zuverlässig: Nicht überfahrbar für eine effektive Absperrung
- Langlebig und robust: Elastisch und anfahrbar für eine lange Lebensdauer

  • Material Pfosten: PU (Polyurethan)
  • Material Oberteil: PP (Polypropylen)
  • Material Unterteil: PA (Polyamid)
  • Pfosten Ø: 80 mm
  • Fuß Ø: 110 mm
  • Farbe: anthrazitgrau
  • 2 Reflexstreifen (RA2)
  • Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +60°C
  • UV-beständig

|
  • elastisch - richtet sich nach Anfahren selbstständig wieder auf
  • im Falle eines Anfahrens sind keine aufwändigen Reparaturen an Fahrzeug und Poller mehr nötig
  • je nach Situation ist der Kunststoffpfosten standhaft und trotzdem flexibel
  • erhöht die Verkehrssicherheit
|

Achtung: Befestigungsset ist nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat (1 VE) bestellen.

Hinweis: Absperrpfosten -Laba- richtet sich bei leichtem Anfahren wieder auf, ist jedoch nicht zum Überfahren geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
680 mm
Pfosten Ø:
80 mm
Farbe:
anthrazitgrau
Fuß Ø:
110 mm
Material:
PU (Polyurethan)
Oberteil Material:
PP (Polypropylen)
Unterteil Material:
PA (Polyamid)
Temperaturbeständigkeit:
-20°C bis +60°C
Eigenschaft:
nicht überfahrbar
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten pvc überfahrbar, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Warnkegel, Fahrbahnmarkierung, Leitzylinder, Leitpoller, Flexibler-Absperrpfosten, überfahrbar, Flexipfosten, Verkehrsleitkegel, Poller, selbstaufrichtend, Temka, Knickpoller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 48,32*
€ 69,01*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 60,81*
€ 79,41*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 68,20*
€ 98,15*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,15*
€ 116,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 7,85*
Zubehör
Temka
13459S4
ab € 4,40*
Zubehör
Temka
13188 PS
ab € 15,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.