Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Typ 116, 400 mm, lichtgrau, 3 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Kabelbrücke Typ 116 alle Farben, 1 Kanal á 16 mm (Art. 34308)
Modellbeispiele: Kabelbrücke Typ 116 alle Farben, 1 Kanal á 16 mm (Art. 34308)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 116 schwarz/gelb (Art. 34313)
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-34309-01
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527671593
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
  • Höhe: 20 mm
  • Überfahrlänge: 80 mm
  • Kabelkanal: 1 à 16 mm
  • Material: Aluminium
  • Arbeitsbereich: bis +60°C
  • inkl. Doppelklebeband

|
  • einfache, schnelle und sichere Verlegung von Kabeln
  • stabiler und professioneller Kabelschutz in Verkaufsflächen, Büroräumen, Lager- und Werkstattbereiche etc.
  • die geringe Höhe und die abgeflachten Seiten sorgen für eine bequeme Überquerung
  • für den Innenbereich geeignet
|

Hinweis: Winkel- und T-Stücke auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
400 mm
Farbe:
lichtgrau
Gewicht:
1,2 kg
Menge:
3 Stück
Material:
Aluminium
Höhe:
20 mm
Überfahrlänge:
80 mm
Kabelkanäle Anzahl u. Größe:
1 à 16 mm
Kabelkanäle Anzahl:
1
Befestigungs-/Verbindungssystem:
Doppelklebeband (inkl.)
Temperaturbereich:
bis +60°C
LKW überfahrbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, fußbodenkanal grau, fußbodenkanal, stein hgs kabelabdeckung, Kabelbrücken, Schlauchbrücke, Schlauchbrücken, Überfahrschutz, Kabelüberfahrschutz, Defender, EHA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,85*
€ 120,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,74*
€ 117,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85100
ab € 52,96*
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 137,88*
Ähnlich
Adam Hall
85200BLK
ab € 103,90*
Ähnlich
Adam Hall
85301
ab € 137,30*
Ähnlich
Adam Hall
85160
ab € 28,60*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 94,53*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 127,42*
Ähnlich
Moravia
ab € 116,47*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,60*
Ähnlich
Schake
ab € 193,04*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 45,76*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 127,76*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 180,86*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 37,10*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 317,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.