GGK Kabelbrücke 6649 Kunststoff Grau 2000 mm Inhalt: 1 St. GGK 6649 Aufbodenkanal ABK trend 12x50 Grau Aufbodenkanal, ABK 12x50, Abmessungen: H 12 mm B x 50 mm x L 2000 mm, aus Kunststoff, Farbe: G...
Bodenkabelkanal, Typ=RND 465-00206, Anzahl Kammern=1, Breite=76.2 mm, Breite der Kammern=19 mm, Höhe=17.4 mm, Höhe der Kammern=10.9 mm, Länge=1.83 m, Farbe Kabelkanal=Grau, Material Kabelkanal=Weic...
Die mit 4 Kanälen ausgestattete Defender Office erfüllt alle Erwartungen sowie Richtlinien (nach § 3 A1 der ArbStättV) an einen professionellen Kabelschutz egal ob im Büro, in Ihrem Tagungsraum ode...
Kabelbrücken-Set, mit 1 Rolle doppelseitigem Klebeband (5m), grau, 3mx100mm Kabelbrücken-Set für Büro- und Werkstattbereiche, Set mit 1 Rolle doppelseitigem Klebeband (5 m), sehr flache Form, jewei...
Serpa Kabelbrücke EasyLoader Flexi grau von oben zu bestücken, mit 5 Kabelkanälen Serpa Kabelbrücken EasyLoader Flexi mit 5 Kabelkanälen, von oben zu bestücken komplett aufrollbar 3 Kanäle mit Ø 10...
Kabelsalat auf dem Boden sieht nicht gut aus und wird schnell zum Staubfanger. Die schnelle und einfache Moglichkeit Kabel zu verstecken und dabei auch noch zu schutzen, sind Kabelkanale. Sie lasse...
Innendurchmesser = 14.8mm Länge = 1.83m Breite = 50,8 mm Farbe = Grau Material = PVC Flexible PVC-Kabelabdeckung von RS Pro. Schützen und organisieren Sie Kabel mit der RS Pro PVC-Kabelabdeckung. S...