Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Typ 116, 1500 mm, kieselgrau, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Kabelbrücke Typ 116 alle Farben, 1 Kanal á 16 mm (Art. 34308)
Modellbeispiele: Kabelbrücke Typ 116 alle Farben, 1 Kanal á 16 mm (Art. 34308)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 116 schwarz/gelb (Art. 34313)
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-34308-02
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527671579
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
  • Höhe: 20 mm
  • Überfahrlänge: 80 mm
  • Kabelkanal: 1 à 16 mm
  • Material: Aluminium
  • Arbeitsbereich: bis +60°C
  • inkl. Doppelklebeband

|
  • einfache, schnelle und sichere Verlegung von Kabeln
  • stabiler und professioneller Kabelschutz in Verkaufsflächen, Büroräumen, Lager- und Werkstattbereiche etc.
  • die geringe Höhe und die abgeflachten Seiten sorgen für eine bequeme Überquerung
  • für den Innenbereich geeignet
|

Hinweis: Winkel- und T-Stücke auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
1500 mm
Farbe:
kieselgrau
Gewicht:
1,6 kg
Menge:
1 Stück
Material:
Aluminium
Höhe:
20 mm
Überfahrlänge:
80 mm
Kabelkanäle Anzahl u. Größe:
1 à 16 mm
Kabelkanäle Anzahl:
1
Befestigungs-/Verbindungssystem:
Doppelklebeband (inkl.)
Temperaturbereich:
bis +60°C
LKW überfahrbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, kabelbrücke 1,5m grau, fußbodenkanal, fußbodenkanal grau, Kabelbrücken, Schlauchbrücke, Schlauchbrücken, Überfahrschutz, Kabelüberfahrschutz, Defender, EHA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,25*
€ 118,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,83*
€ 112,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85100
ab € 56,07*
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 137,16*
Ähnlich
Adam Hall
85200BLK
ab € 103,21*
Ähnlich
Adam Hall
85301
ab € 137,16*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 82,71*
Ähnlich
Defender
85160
ab € 33,82*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 128,13*
Ähnlich
Moravia
ab € 122,38*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 21,70*
Ähnlich
Schake
ab € 192,40*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 40,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 53,54*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 140,17*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,45*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 250,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.