Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Typ 111-Toploader, 3000 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 111 -Toploader- (Art. 34297)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 111 -Toploader- (Art. 34297)
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke Typ 111-Toploader, gelb (Art. 34300)
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke Typ 111-Toploader, schwarz (Art. 34297)
Artikel-Nr.:
     328-34301
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527850837
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
  • Höhe: 12 mm
  • Überfahrlänge: 62 mm
  • Kabelkanalhöhe: 8 mm
  • Kabelkanalbreite: 11 mm
  • Material: Weich-PVC
  • Arbeitsbereich: bis +60°C
  • inkl. Doppelklebeband

|
  • einfache, schnelle und sichere Verlegung von Kabeln
  • stabiler und professioneller Kabelschutz in Büros, Lager- und Werkstattbereiche, Messeständen etc.
  • die Kabel werden von oben in die Kabelbrücke eingelegt und können so jederzeit ausgetauscht werden
  • die geringe Höhe und die abgeflachten Seiten sorgen für eine bequeme Überquerung
  • für den Innenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
3000 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1 kg
Material:
Weich-PVC
Höhe:
12 mm
Überfahrlänge:
62 mm
Kabelkanäle Anzahl u. Größe:
2 à 8 x 11 mm
Kabelkanäle Anzahl:
2
Befestigungs-/Verbindungssystem:
Doppelklebeband (inkl.)
Temperaturbereich:
bis +60°C
LKW überfahrbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, fußbodenkanal schwarz, fußbodenkanal, fußbodenkanal 3000mm, Kabelbrücken, Schlauchbrücke, Schlauchbrücken, Überfahrschutz, Kabelüberfahrschutz, Defender, EHA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85100
ab € 56,07*
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 137,16*
Ähnlich
Adam Hall
85200BLK
ab € 103,21*
Ähnlich
Adam Hall
85301
ab € 137,16*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 82,71*
Ähnlich
Defender
85160
ab € 33,82*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 128,13*
Ähnlich
Moravia
ab € 122,38*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 74,58*
Ähnlich
Schake
ab € 192,40*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 40,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 53,54*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 140,17*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,45*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 250,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.