Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wundschnellverband Actiomedic® 'Detect' für den Lebensmittelbereich, PE-Folie, 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wundschnellverbände Actiomedic® -Detect- (v.l. Art. 25492, 25493)
Modellbeispiel: Wundschnellverbände Actiomedic® -Detect- (v.l. Art. 25492, 25493)
Modellbeispiel: Art. 25492
Modellbeispiel: Art. 25493
Artikel-Nr.:
     328-25493
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527607639
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
  • Rollenlänge: 5 m
  • Farbe: blau
  • individuell zuschneidbar
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück

|
  • in den Produkten eingearbeitetes Material wird von Metalldetektoren erkannt
  • somit können die Pflaster erkannt und entfernt werden, bevor sie die Lebensmittelproduktion weiter durchlaufen
  • zusätzlich unterstützt die auffällig blaue Farbe die visuelle Erkenung und sogt für
    Qualität und Hygiene
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
PE-Folie
Breite:
60 mm
Eigenschaft:
detektierbar und wasserabweisend | individuell zuschneidbar
Rolle Länge:
5 m
Mindestbestellmenge:
3 Stk.
Farbe:
blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 103,69*
Ähnlich
GRAMM medical
13.402.005.060
ab € 5,31*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 7,08*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 5,99*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 6,37*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 7,25*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 10,68*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 6,56*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 0,78*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 1,20*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 2,64*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 3,12*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 5,62*
Ähnlich
Söhngen
ab € 33,27*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 6,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.