Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerverbände 'aluderm®-aluplast'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Fingergelenkverbände -aluderm®-aluplast- (Art. 25981)
Modellbeispiel: Fingergelenkverbände -aluderm®-aluplast- (Art. 25981)
Artikel-Nr.:
     328-25981
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527613173
Suchbegriffe:
Fingerpflasterstreifen
Fingerstrips
Fingerverband
aluderm fingerstrips
  • Maße (LxB): 40 x 72 mm
  • Material: Polyestervlies
  • Farbe: weiß
  • Inhalt: 100 Stück, einzeln eingesiegelt

|
  • begünstigt Hautbildung und Heilungsverlauf durch sichergestellte Wundruhe beim Verbandwechsel
  • atmungsaktiv - verklebt nicht mit der Wunde
  • stark saugende Zwischenlage - nicht fasernd
  • für oberflächliche Wunden
  • mit aluminiumbedampfter Wundauflage
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Polyestervlies
Breite:
72 mm
Länge:
40 mm
Inhalt:
100 Stk., einzeln eingesiegelt
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: fingerverband, Sensitivpflaster, Wundversorgung, Söhngen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 14,85*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 12,72*
Ähnlich
Söhngen
ab € 15,96*
Ähnlich
Söhngen
ab € 19,12*
Ähnlich
Söhngen
ab € 7,04*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 9,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.