Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerverbände Actiomedic® 'Elastic', und 'Aquatic', Textilgewebe, Elastic, 30 mm, 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Fingerverbände Actiomedic® (v.l.: Art. 25464, 25482)
Modellbeispiel: Fingerverbände Actiomedic® (v.l.: Art. 25464, 25482)
Modellbeispiel: -Elastic- (Art. 25464)
Modellbeispiel: -Aquatic- (Art. 25482)
Artikel-Nr.:
     328-25465
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527607448
Suchbegriffe:
Fingerpflasterstreifen
Fingerstrips
Fingerverband
Schnellverband
  • Farbe: hautfarbe
  • hypoallergen
  • Inhalt: 100 Stück
  • Mindestbestellmenge: 8 Stück (Packungen)

|
  • Elastic: Höhe Elastizität, luftdurchlässig, maximaler Tragekomfort, auch an viel bewegten Stellen.

  • Aquatic: Wasserabweisend, atmungsaktiv und zuverlässig klebende PE-Folie.
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Textilgewebe
Modell:
Elastic
Breite:
30 mm
Länge:
120 mm
Mindestbestellmenge:
8 Stk. (Packungen)
Inhalt:
100 Stk.
Farbe:
hautfarbe
Eigenschaft:
hvpoallergen
Weitere Suchbegriffe: gramm medical schnellverband, schnellverband, textiler fingerverband, Sensitivpflaster, Pflaster, Wundversorgung, Gramm, Medical
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,52*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 16 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 103,76*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 7,08*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 6,00*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 6,41*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 7,20*
Ähnlich
Söhngen
ab € 18,21*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 10,71*
Ähnlich
Söhngen
ab € 3,96*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 0,78*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 1,20*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 2,61*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 3,15*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 5,66*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 6,67*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 4,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.