Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingergelenkverbände Actiomedic® 'Elastic', und 'Aquatic', PE-Folie, Aquatic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Fingerverbände Actiomedic® (v.l.: Art. 25462, 25463)
Modellbeispiel: Fingerverbände Actiomedic® (v.l.: Art. 25462, 25463)
Modellbeispiel: -Elastic- (Art. 25462)
Modellbeispiel: -Aquatic- (Art. 25463)
Artikel-Nr.:
     328-25463
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527607424
Suchbegriffe:
Fingergelenkpflaster
Fingergelenkverband
Fingerpflasterstreifen
Fingerstrips
  • Maße (L x B): 38 x 75 mm
  • Farbe: hautfarbe
  • hypoallergen
  • Inhalt: 50 Stück, einzeln eingesiegelt
  • Mindestbestellmenge: 8 Stück (Packungen)

|
  • Elastic: Höhe Elastizität, luftdurchlässig, maximaler Tragekomfort, auch an viel bewegten Stellen.

  • Aquatic: Wasserabweisend, atmungsaktiv und zuverlässig klebende PE-Folie.
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
PE-Folie
Modell:
Aquatic
Breite:
75 mm
Länge:
38 mm
Mindestbestellmenge:
8 Stk. (Packungen)
Inhalt:
50 Stk., einzeln eingesiegelt
Farbe:
hautfarbe
Eigenschaft:
hvpoallergen
Weitere Suchbegriffe: Fingerverband, fingerpflasterstreifen elastisch, fingergelenkpflaster, fingerverband gramm, Pflasterstreifen, Sensitivpflaster, Pflaster, Wundversorgung, Gramm, Medical
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,73*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 16 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 80 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 190,36*
Ähnlich
GRAMM medical
13.402.005.060
ab € 6,23*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 14,84*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 6,41*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 14,84*
Ähnlich
Söhngen
ab € 25,50*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 19,16*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 12,73*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 1,59*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 3,20*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 4,80*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 4,79*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 9,62*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 12,74*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 8,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.