Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher 'Cubo Serena', enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Serena- 12 Liter, Volumen 12 Liter, aus Stahl, in versch. Farben (Art. v.l. 16328, 16326, 16325)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Serena- 12 Liter, Volumen 12 Liter, aus Stahl, in versch. Farben (Art. v.l. 16328, 16326, 16325)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Serena- 12 Liter, aus Stahl, in rot (Art. 16325)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Serena- 12 Liter, aus Stahl, in anthrazit (Art. 16326)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Serena- 12 Liter, aus Stahl, in enzianblau (Art. 16327)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Serena- 12 Liter, aus Stahl, in silber (Art. 16328)
Artikel-Nr.:
     328-16327
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695035922
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
  • Volumen: 12 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 200 x 660 mm
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • Gewicht: 5 kg
  • inkl. Aschereinsatz aus poliertem Aluminium
    und Piktogramm

|
  • besonders robust und standfest
  • einfaches Entleeren des Aschers ohne Bücken
  • ausgestattet mit bodenschonenden Kantenschutz
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
enzianblau
Ascher:
Mit Ascher
Serie:
Cubo
Gesamthöhe:
660 mm
Abfallbehälter Volumen:
12 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Behälter Ø:
200 mm
Gewicht:
5 kg
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, stahl abfallbehälter mit ascher, standaschenbecher, kombi-ascher var, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Aschebehälter, Cubo, Serena, Großascher, Zigarettenmülleimer, Kippensammler, Zigarettenbehälter, VAR
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 71,23*
€ 97,37*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 76,62*
€ 100,49*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,94*
€ 100,90*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,79*
€ 107,70*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 90,80*
€ 125,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,17*
€ 148,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,93*
€ 146,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,97*
€ 139,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,19*
€ 129,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 430,48*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45021
ab € 262,03*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12706
ab € 327,25*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12 111
ab € 176,63*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28710
ab € 234,57*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 130,00*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 106,28*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 272,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.