Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104445683 Herst.-Nr.: AC35350 EAN/GTIN: 5701953583408 |
| |
|
| | |
| SIMPSON Winkelverbinder AC 35350 / 50x50x35mm feuerverzinkt
Anwendung: Für tragende Anschlüsse zwischen Holz / Holz und Holz / Beton.
Befestigung: Kammnägel CNA4,0xl oder Schrauben CSA5,0xl / Ankerbolzen/Betonschrauben ø8mm.
Weitere Informationen: | | C: | 35 mm | A: | 50 mm | B: | 50 mm | Lochzahl ø 5: | 8 ST | Lochzahl ø 8,5: | 2 ST | Material: | Stahl | Oberfläche: | feuerverzinkt | Materialstärke: | 2 mm | Größe: | 50x50x35 mm | Type: | AC | Bezeichnung: | Winkelverbinder | Marke: | Simpson |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: betonwinkel, BMF, Blechwinkel, Holzbauwinkel, Lochplattenwinkel, Stahlblechwinkel, Winkel, Winkelverbinder, winkelverbindugen |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,5408* | € 0,6516* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,5622* | € 0,683* | | | | | 13 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,5497* | € 0,6897* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 0,55* | € 0,69* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,50* | € 0,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|