Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankrohr oval 3000 mm Stärke 0,8 mm Stahl verchromt (VPE = 10 Stk.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
verchromt
verchromt
Skizze zu Schrankrohr oval 3000 mm Stärke 0,8 mm Stahl verchromt (VPE = 10 Stk.)
Technisches Datenbaltt zu Schrankrohr oval 3000 mm Stärke 0,8 mm Stahl verchromt (VPE = 10 Stk.)
Symbol zu Schrankrohr oval 3000 mm Stärke 0,8 mm Stahl verchromt (VPE = 10 Stk.)
Artikel-Nr.:
     3145-103397380
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     E8102-08-3000.CP.21
EAN/GTIN:
     9002730308884
Suchbegriffe:
Ovalrohr
Kleiderstange
Kleiderstangen
Schrankrohre
Schrankrohr oval 3000 mm Stärke 0,8 mm Stahl verchromt (VPE = 10 Stk.)

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verchromt poliert
Abmessung:
30 x 15 mm
Material:
Stahl
Materialstärke:
0,8 mm
Länge:
3000 mm
Weitere Suchbegriffe: kleiderstange oval, kleiderstange, kleiderstange chrom, Mantelstange, Möbelrohr,, Möbelstange, Schrankrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,21*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
F0021C090 NIKEL PLATED
ab € 5,96*
Zubehör
Grimme
75 9000 17
ab € 12,07*
Zubehör
POHL
GA-150-99
ab € 13,96*
Zubehör
POHL
GA-150-06
ab € 15,15*
Zubehör
k.A.
10044
ab € 1,12*
Zubehör
k.A.
10070
ab € 2,60*
Zubehör
k.A.
10074
ab € 2,69*
Zubehör
Hettich
0070676
ab € 0,78*
Zubehör
k.A.
F0036C
ab € 13,21*
Zubehör
k.A.
0/8060/074/ / / /99
ab € 1,38*
Zubehör
Italiana Ferramenta
C010002029
ab € 0,98*
Zubehör
k.A.
17857/074/94
ab € 0,47*
Zubehör
Italiana Ferramenta
C010002030
ab € 0,971*
Zubehör
k.A.
F0026C NIKEL PLATED
ab € 4,94*
Zubehör
k.A.
F0025C NIKEL PLATED
ab € 4,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.