Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbogen 90° Spezial Oval Schrankrohr 30 x 15mm, Stahl geschliffen, verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Rohrbogen 90° Spezial Oval Schrankrohr 30 x 15mm, Stahl geschliffen, verchromt
Produktbild zu Rohrbogen 90° Spezial Oval Schrankrohr 30 x 15mm, Stahl geschliffen, verchromt
Skizze zu Rohrbogen 90° Spezial Oval Schrankrohr 30 x 15mm, Stahl geschliffen, verchromt
Artikel-Nr.:
     3145-103385546
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     F0036C
EAN/GTIN:
     8010754890958
Suchbegriffe:
Ovalrohr
Rohrbogen
Kleiderstange
Kleiderstangen
Rohrbogen 90° Spezial Oval Schrankrohr 30 x 15mm, Stahl geschliffen, verchromt

Passend für Schrankrohr Spezial Oval (nur Materialstärke 0,8 mm)

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verchromt
Material:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
27003705
ab € 7,62*
Zubehör
k.A.
27003905
ab € 13,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.