Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügel Pachet drehbar, ohne Hosensteg, Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kleiderbügel Pachet drehbar, ohne Hosensteg, Edelstahl gebürstet
Produktbild zu Kleiderbügel Pachet drehbar, ohne Hosensteg, Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     3145-103380683
Hersteller:
     Grimme
Herst.-Nr.:
     75 9000 17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel edelstahl
kleiderbügel
Kleiderbügel Pachet drehbar, ohne Hosensteg, Edelstahl gebürstet

Weitere Informationen:
Ausführung:
drehbar, ohne Hosensteg
Breite:
445 mm
Höhe:
217 mm
Material:
Edelstahl
Materialstärke:
15 mm
Oberfläche:
gebürstet
Produktart:
Kleiderbügel
Marke:
Grimme
Weitere Suchbegriffe: grimme kleiderbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.