Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügel Unut 1 drehbar, mit Hosensteg, Buche lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kleiderbügel Unut 1 drehbar, mit Hosensteg, Buche lackiert
Produktbild zu Kleiderbügel Unut 1 drehbar, mit Hosensteg, Buche lackiert
Artikel-Nr.:
     3145-103385617
Hersteller:
     Hagspiel
Herst.-Nr.:
     10070
EAN/GTIN:
     9002563100709
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel holz
kleiderbügel
Kleiderbügel Unut 1 drehbar, mit Hosensteg, Buche lackiert

Weitere Informationen:
Ausführung:
drehbar, mit Hosensteg
Breite:
440 mm
Höhe:
155 mm
Material:
Buche
Oberfläche:
lackiert
Marke:
Hagspiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hagspiel
10074
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.