Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankrohrlager Oval 7-für Schrankrohr geschlossen 30 x 15 mm, Zamak verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schrankrohrlager Oval 7-für Schrankrohr geschlossen 30 x 15 mm, Zamak verchromt
Produktbild zu Schrankrohrlager Oval 7-für Schrankrohr geschlossen 30 x 15 mm, Zamak verchromt
Artikel-Nr.:
     3145-103385266
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     F0026C NIKEL PLATED
EAN/GTIN:
     8010754890989
Suchbegriffe:
Rohrlager
Schrankrohrlager
Stangenlager
schrankrohrlager oval
Schrankrohrlager Oval 7-für Schrankrohr geschlossen 30 x 15 mm, Zamak verchromt

Montage unter dem Fachboden.

Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Material:
Zamak
Verwendung:
Schrankrohr oval 30 x 15 mm
Oberfläche:
verchromt
Verstellmöglichkeit:
Höhe verstellbar von 85-110 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrlager, Möbelrohrlager, Schrankrohrbefestigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
27003705
ab € 7,62*
Zubehör
Grimme
27003705.12
ab € 13,09*
Zubehör
k.A.
27003905
ab € 13,65*
Zubehör
k.A.
27003905.12
ab € 19,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.