Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügel Unut 2 drehbar, mit gerilltem Hosensteg, Buche lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kleiderbügel Unut 2 drehbar, mit gerilltem Hosensteg, Buche lackiert
Produktbild zu Kleiderbügel Unut 2 drehbar, mit gerilltem Hosensteg, Buche lackiert
Artikel-Nr.:
     3145-103380675
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10074
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
holzkleiderbügel buche
kleiderbügel
Kleiderbügel Unut 2 drehbar, mit gerilltem Hosensteg, Buche lackiert

Weitere Informationen:
Ausführung:
drehbar, mit gerilltem Hosensteg
Breite:
440 mm
Höhe:
150 mm
Material:
Buche
Oberfläche:
lackiert
Produktart:
Kleiderbügel
Marke:
Hagspiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
10070
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.