Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügel Petet starr, mit Hosensteg, Stahl verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kleiderbügel Petet starr, mit Hosensteg, Stahl verchromt
Produktbild zu Kleiderbügel Petet starr, mit Hosensteg, Stahl verchromt
Artikel-Nr.:
     3145-103380682
Hersteller:
     POHL
Herst.-Nr.:
     GA-150-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel edelstahl
kleiderbügel
Kleiderbügel Petet starr, mit Hosensteg, Stahl verchromt

Weitere Informationen:
Ausführung:
starr, mit Hosensteg
Breite:
418 mm
Höhe:
190 mm
Material:
Stahl
Materialstärke:
8 mm
Oberfläche:
verchromt
Produktart:
Kleiderbügel
Marke:
Pohl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.