Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankrohrlager Oval 6 für Schrankrohr 30 x 15 mm, Zink vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schrankrohrlager Oval 6 für Schrankrohr 30 x 15 mm, Zink vernickelt
Produktbild zu Schrankrohrlager Oval 6 für Schrankrohr 30 x 15 mm, Zink vernickelt
Skizze zu Schrankrohrlager Oval 6 für Schrankrohr 30 x 15 mm, Zink vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103385556
Hersteller:
     Italiana Ferramenta
Herst.-Nr.:
     C010002030
EAN/GTIN:
     9002730570410
Suchbegriffe:
Rohrlager
Schrankrohrlager
Stangenlager
schrankrohrlager oval
Schrankrohrlager Oval 6 für Schrankrohr 30 x 15 mm, Zink vernickelt

Montage unter dem Fachboden mit Spezialschrauben M 6 x 25 mm oder M 6 x 30 mm.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Schraube
Material:
Zink
Verwendung:
Schrankrohr oval 30 x 15 mm
Oberfläche:
vernickelt
Weitere Suchbegriffe: rohrlager, Italiana Ferramenta, Schrankrohrbefestigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,971*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,891*
€ 2,25029
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,451*
€ 1,72669
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,351*
€ 1,60769
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,271*
€ 1,51249
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,211*
€ 1,44109
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,971*
€ 1,15549
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
27003705
ab € 7,62*
Zubehör
Grimme
27003705.12
ab € 13,09*
Zubehör
k.A.
27003905
ab € 13,65*
Zubehör
k.A.
27003905.12
ab € 19,41*
Zubehör
k.A.
60303040YA
ab € 0,1619*
Zubehör
k.A.
60303050YA
ab € 0,2616*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.