Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Einbauleuchten
>
Artikel
LED Einbauleuchte SL-Mono Spot 4000 K neutralweiß, messing schwarz gebürstet
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103379647
Hersteller:
SIRO
Herst.-Nr.:
SL-SPOT06-NW3W-ZN79
EAN/GTIN:
9002843422750
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
24v einbauleuchte
einbauleuchten
LED Einbauleuchte SL-Mono Spot 4000 K neutralweiß, messing schwarz gebürstet
klares zeitloses Design
schnelle und einfache Montage
ansteuer- und dimmbar mit SIRO MONO Receiver
Farbwiedergabeindex RA >80
Hinweis:
Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).
Weitere Informationen:
Anschlusskabellänge:
2000
Einbautiefe:
11 mm
Lichtfarbe:
4000 K neutralweiß
Lichtstrom (Lumen):
230
ø:
68 mm
Ausstattung:
Anschlussleitung mitStecker
Type:
SL-MONO Spot
Einbau ø:
55-57 mm
Ausführung:
Einzelleuchte
Montageart:
Klemmbefestigung
Leistung:
2,5 W
Leuchtmittel:
LED
Höhe:
1 mm
Material:
Kunststoff
Spannung:
24 V/DC
Oberfläche:
Messing schwarz gebürstet
Energieeffizienzklasse:
G
Marke:
Siro
... >
Einbauleuchten
>
Spots
>
Einbauleuchte SL-MONO Spot 24 V/DC
Weitere Suchbegriffe:
einbauleuchte 4000k
,
Einbauspot
,
KWTLicht2023
,
Ledstrahler
,
Möbeleinbauleuchte
,
Möbeleinbauspot
,
Spot
,
möbelspot
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,31*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LED-Netzgerät D-Power, 24 V/DC, 9-fach Verteiler, Leistung 30 W
DOMUS Line
F0125000002
ab € 22,96*
Zubehör
LED-Netzgerät D-Power, 24 V/DC, 9-fach Verteiler, Leistung 60 W
DOMUS Line
F0125000004
ab € 33,45*
Zubehör
LED-Netzgerät NG53, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 20 W
SIRO
SL-NT24CV20W-DB1
ab € 24,46*
Zubehör
LED-Netzgerät NG54, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 60 W
SIRO
SL-NT24CV60W-DB1
ab € 51,93*
Zubehör
LED-Netzgerät NG55, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 100 W
SIRO
SL-NT24CV100W-DB1
ab € 75,99*
Zubehör
LED-Netzgerät NG56, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 150 W
SIRO
SL-NT24CV150W-DB1
ab € 102,71*
Zubehör
LED-Netzgerät SLD120, 24 V/DC, dimmbar, 9-fach Verteiler, Leistung 120 W
DOMUS Line
878601
ab € 124,59*
Zubehör
LED-Netzgerät SLD30, 24 V/DC, dimmbar, 9-fach Verteiler, Leistung 30 W
DOMUS Line
866701
ab € 54,07*
Zubehör
LED-Netzgerät SLD75, 24 V/DC, dimmbar, 9-fach Verteiler, Leistung 75 W
DOMUS Line
864801
ab € 93,27*
Zubehör
LED-Netzgerät Slim, 24 V/DC, 10-fach Verteiler Leistung 100 W
DOMUS Line
0865401
ab € 67,19*
Zubehör
LED-Netzgerät Slim, 24 V/DC, 10-fach Verteiler Leistung 150 W
DOMUS Line
0865501
ab € 104,68*
Zubehör
LED-Verteiler 6-fach VTL07 24V/DC, Kabellänge 250 mm, LED-Stecker
SIRO
SL-DBOX2-6-250
ab € 5,94*
Zubehör
PushPower Druckschalter Mini 35 schwarz
SIRO
SL-PP40K1
ab € 29,82*
Zubehör
PushPower Druckschalter Mini 35 weiß
SIRO
SL-PP40K60
ab € 29,76*
Zubehör
PushPower Empfänger Mono 24 V/DC
SIRO
SL-PPREC01MONO
ab € 41,40*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen