Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PushPower Druckschalter Mini 35 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol zu PushPower Druckschalter Mini 35 schwarz
Symbol zu PushPower Druckschalter Mini 35 schwarz
Symbol zu PushPower Druckschalter Mini 35 schwarz
Symbol zu PushPower Druckschalter Mini 35 schwarz
Symbol zu PushPower Druckschalter Mini 35 schwarz
Symbol zu PushPower Druckschalter Mini 35 schwarz
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
Symbol zu PushPower Druckschalter Mini 35 schwarz
LOGO zu PushPower Druckschalter Mini 35 schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103381530
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     SL-PP40K1
EAN/GTIN:
     9002843454614
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
PushPower Druckschalter Mini 35 schwarz

Druckschalter zum Steuern von PushPower Empfängern
  • Funktechnologie, keine Verkabelung notwendig
  • PushPower Technologie, keine Batterie notwendig
  • Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung
    der Taste erzeugt.
  • Reichweite bis zu 80 m (30 m in Gebäuden)
  • kann an beliebig vielen PushPower Empfängern angelernt werden

Schaltfunktionen:
  • ein / aus / dimmen bei Mono-Empfänger
  • ein / aus / dimmen / Farbwechsel bei DUO-Empfänger
  • Wechselschalterfunktion sobald mehrere Schalter an einem Empfänger angelernt sind


Hinweis:
Als Einbau- oder Aufbauschalter verwendbar

Lieferumfang:
Inkl. Aufbaugehäuse

Weitere Informationen:
Einbau ø:
35 mm
Material:
Kunststoff
Werksnummer:
SL-PP40K1
Oberfläche:
schwarz
Marke:
Siro
Type:
PushPower Druckschalter Mini 35
Höhe:
1,5 mm
ø:
40 mm
Einbautiefe:
14 mm
max. Leistung:
144 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIRO
SL-PPREC01DUO
ab € 52,22*
Zubehör
SIRO
SL-PPREC01MONO
ab € 41,37*
Zubehör
SIRO
SL-PPREC02TRIAC
ab € 41,30*
Zubehör
SIRO
SL-PPREC01AC-K60
ab € 41,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.