Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Netzgerät SLD75, 24 V/DC, dimmbar, 9-fach Verteiler, Leistung 75 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LED-Netzgerät SLD75, 24 V/DC, dimmbar, 9-fach Verteiler, Leistung 75 W
Produktbild zu LED-Netzgerät SLD75, 24 V/DC, dimmbar, 9-fach Verteiler, Leistung 75 W
Skizze zu LED-Netzgerät SLD75, 24 V/DC, dimmbar, 9-fach Verteiler, Leistung 75 W
Skizze zu LED-Netzgerät SLD75, 24 V/DC, dimmbar, 9-fach Verteiler, Leistung 75 W
Symbol zu LED-Netzgerät SLD75, 24 V/DC, dimmbar, 9-fach Verteiler, Leistung 75 W
Symbol zu LED-Netzgerät SLD75, 24 V/DC, dimmbar, 9-fach Verteiler, Leistung 75 W
Symbol zu LED-Netzgerät SLD75, 24 V/DC, dimmbar, 9-fach Verteiler, Leistung 75 W
Symbol zu LED-Netzgerät SLD75, 24 V/DC, dimmbar, 9-fach Verteiler, Leistung 75 W
Symbol zu LED-Netzgerät SLD75, 24 V/DC, dimmbar, 9-fach Verteiler, Leistung 75 W
Symbol zu LED-Netzgerät SLD75, 24 V/DC, dimmbar, 9-fach Verteiler, Leistung 75 W
LOGO zu LED-Netzgerät SLD75, 24 V/DC, dimmbar, 9-fach Verteiler, Leistung 75 W
Artikel-Nr.:
     3145-103379173
Hersteller:
     DOMUS Line
Herst.-Nr.:
     864801
EAN/GTIN:
     8027934282885
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 75w
LED-Netzgerät SLD75, 24 V/DC, dimmbar, 9-fach Verteiler, Leistung 75 W

  • Dimmbar über Triac, Phasenan-/abschnittdimmer


Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Material:
Kunststoff
Höhe:
31 mm
Leistung:
12 - 75 W
Länge:
185 mm
Type:
SLD75
Primär:
Leitung 2000 mm mit Euro-Flachstecker
Spannung:
24 V/DC
Oberfläche:
hellgrau
Sekundär:
Leitung 500 mm mit 9-fach Verteiler
Marke:
Domus Line
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,21*
€ 143,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,20*
€ 141,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,52*
€ 136,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,14*
€ 128,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektra
53938101
ab € 82,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.