Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbauleuchte SL-Mono Spot 3000 K warmweiß, eisenfarbig matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LED Einbauleuchte SL-Mono Spot 3000 K warmweiß, eisenfarbig matt
Produktbild zu LED Einbauleuchte SL-Mono Spot 3000 K warmweiß, eisenfarbig matt
Skizze zu LED Einbauleuchte SL-Mono Spot 3000 K warmweiß, eisenfarbig matt
Skizze zu LED Einbauleuchte SL-Mono Spot 3000 K warmweiß, eisenfarbig matt
Lichtverteilungsdiagramm
Anwendungsbild zu LED Einbauleuchte SL-Mono Spot 3000 K warmweiß, eisenfarbig matt
Symbol zu LED Einbauleuchte SL-Mono Spot 3000 K warmweiß, eisenfarbig matt
Symbol zu LED Einbauleuchte SL-Mono Spot 3000 K warmweiß, eisenfarbig matt
Symbol zu LED Einbauleuchte SL-Mono Spot 3000 K warmweiß, eisenfarbig matt
Symbol zu LED Einbauleuchte SL-Mono Spot 3000 K warmweiß, eisenfarbig matt
LOGO zu LED Einbauleuchte SL-Mono Spot 3000 K warmweiß, eisenfarbig matt
Artikel-Nr.:
     3145-103379639
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     SL-SPOT06-WW3W-ZN75
EAN/GTIN:
     9002843422774
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchte 3000 k
einbauleuchten
LED Einbauleuchte SL-Mono Spot 3000 K warmweiß, eisenfarbig matt

  • klares zeitloses Design
  • schnelle und einfache Montage
  • ansteuer- und dimmbar mit SIRO MONO Receiver
  • Farbwiedergabeindex RA >80


Hinweis:
Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

Weitere Informationen:
Leistung:
2,5 W
Einbau ø:
55-57 mm
Einbautiefe:
11 mm
Leuchtmittel:
LED
Anschlusskabellänge:
2000
Material:
Kunststoff
Spannung:
24 V/DC
Montageart:
Klemmbefestigung
Ausführung:
Einzelleuchte
Oberfläche:
eisenfarbig gebürstet matt
Type:
SL-MONO Spot
ø:
68 mm
Höhe:
1 mm
Lichtstrom (Lumen):
220
Ausstattung:
Anschlussleitung mitStecker
Lichtfarbe:
3000 K warmweiß
Energieeffizienzklasse:
G
Marke:
Siro
Weitere Suchbegriffe: 24v einbauleuchte, Einbauspot, Ledstrahler, Möbeleinbauleuchte, Möbeleinbauspot, Spot, möbelspot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOMUS Line
F0125000002
ab € 22,96*
Zubehör
DOMUS Line
F0125000004
ab € 33,45*
Zubehör
SIRO
SL-NT24CV20W-DB1
ab € 24,46*
Zubehör
SIRO
SL-NT24CV60W-DB1
ab € 51,93*
Zubehör
SIRO
SL-NT24CV100W-DB1
ab € 75,99*
Zubehör
SIRO
SL-NT24CV150W-DB1
ab € 102,71*
Zubehör
DOMUS Line
878601
ab € 124,59*
Zubehör
DOMUS Line
866701
ab € 54,07*
Zubehör
DOMUS Line
864801
ab € 93,27*
Zubehör
DOMUS Line
0865401
ab € 67,19*
Zubehör
DOMUS Line
0865501
ab € 104,68*
Zubehör
SIRO
SL-DBOX2-6-250
ab € 5,94*
Zubehör
SIRO
SL-PP40K1
ab € 29,82*
Zubehör
SIRO
SL-PP40K60
ab € 29,76*
Zubehör
SIRO
SL-PPREC01MONO
ab € 41,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.