Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band SL-COB 5mm 6W/m 2700K, IP20, 24 V/DC, Rolle 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LED-Band SL-COB 5mm 6W/m 2700K, IP20, 24 V/DC, Rolle 5 m
Produktbild zu LED-Band SL-COB 5mm 6W/m 2700K, IP20, 24 V/DC, Rolle 5 m
Produktbild zu LED-Band SL-COB 5mm 6W/m 2700K, IP20, 24 V/DC, Rolle 5 m
Skizze zu LED-Band SL-COB 5mm 6W/m 2700K, IP20, 24 V/DC, Rolle 5 m
Anwendungsbild zu LED-Band SL-COB 5mm 6W/m 2700K, IP20, 24 V/DC, Rolle 5 m
Anwendungsbild zu LED-Band SL-COB 5mm 6W/m 2700K, IP20, 24 V/DC, Rolle 5 m
Symbol zu LED-Band SL-COB 5mm 6W/m 2700K, IP20, 24 V/DC, Rolle 5 m
Symbol zu LED-Band SL-COB 5mm 6W/m 2700K, IP20, 24 V/DC, Rolle 5 m
Symbol zu LED-Band SL-COB 5mm 6W/m 2700K, IP20, 24 V/DC, Rolle 5 m
LOGO zu LED-Band SL-COB 5mm 6W/m 2700K, IP20, 24 V/DC, Rolle 5 m
Artikel-Nr.:
     3145-103369943
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     SL-2M5C6W27-5MA
EAN/GTIN:
     9002843450425
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Band SL-COB 5mm 6W/m 2700K, IP20, 24 V/DC, Rolle 5 m

Entwickelt und produziert mit modernsten Technologien und optimiert für professionelle Anwendungen.
Siro SL-COB Bänder zeichnen sich durch ihre hohe Dichte an LEDs und engem Teilungsabstand aus.
Dadurch entsteht eine Lichtlinie ohne störende Punkte, bei der die Länge sehr flexibel gewählt werden kann.

In Kombination mit dem Verbindungssystem EXPRESS anwendungssicher und zeitsparend verarbeitbar.

Lineares LED-Band mit Chip on Board COB Technik.
  • punktfreies Licht
  • glatte Oberfläche
  • 504 LED/m
  • Trennstelle alle 20 mm für die Kontaktierung von Anschluss- und Verbindungsleitungen mit Express-System
  • Lötpads alle 20 mm für Verlötung von Anschluss- und Verbindungsleitungen


Hinweis:
Dieses LED-Band kann auch ohne Aluminiumprofil bzw. Kühlkörper verbaut werden.
Es dürfen LED-Bänder bis max. 5m gebildet werden
Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

Weitere Informationen:
Oberfläche:
weiß, gelb
Ausstattung:
2 Stk. Anschlussleitungen 500 mm
Lichtstrom (Lumen):
570/m
Farbwiedergabeindex (RA):
80
Energieverbrauch in 1.000 Stdn.:
6/m kWh
Produktart:
LED-Band
Leuchtmittel:
LED
Schutzart:
IP20
Material:
Kupferplatine
Leistung:
6/m W
Höhe:
1,5 mm
Ausführung:
Rolle 5 m
Type:
LED-Band COB 5mm
Breite:
5 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Anschlusskabellänge:
500
Länge:
5000 mm
Montageart:
selbstklebend
Lebensdauer:
50000 h
Spannung:
24 V/DC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 9,50*
ab € 56,56*
€ 74,57*
Lager 3145
26
€ 5,90*
ab € 67,94*
€ 87,42*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,42*
€ 104,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIRO
SL-FL5658BS-10000
ab € 49,29*
Zubehör
SIRO
SL-FL5658-10000
ab € 49,15*
Zubehör
SIRO
SL-TOOL-FL01
ab € 5,80*
Zubehör
DOMUS Line
F0125000002
ab € 23,00*
Zubehör
DOMUS Line
F0125000004
ab € 33,29*
Zubehör
SIRO
SL-NT24CV20W-DB1
ab € 24,48*
Zubehör
SIRO
SL-NT24CV60W-DB1
ab € 51,79*
Zubehör
SIRO
SL-NT24CV100W-DB1
ab € 76,15*
Zubehör
SIRO
SL-NT24CV150W-DB1
ab € 102,56*
Zubehör
DOMUS Line
0865401
ab € 66,59*
Zubehör
DOMUS Line
0865501
ab € 104,50*
Zubehör
SIRO
SL-CLIP2S-DB2000S
ab € 5,94*
Zubehör
SIRO
SL-CLIP2S-DB500S
ab € 3,28*
Zubehör
SIRO
SL-CLIP2S-SS
ab € 1,69*
Zubehör
SIRO
SL-CLIP2S-SWS
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.