Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG Schutzhandschuh MaxiFlex® Endurance 34-844 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild zu ATG Schutzhandschuh MaxiFlex® Endurance 34-844 Größe 10
Produktbild zu ATG Schutzhandschuh MaxiFlex® Endurance 34-844 Größe 10
Skizze zu ATG Schutzhandschuh MaxiFlex® Endurance 34-844 Größe 10
Symbol zu ATG Schutzhandschuh MaxiFlex® Endurance 34-844 Größe 10
Symbol zu ATG Schutzhandschuh MaxiFlex® Endurance 34-844 Größe 10
Symbol zu ATG Schutzhandschuh MaxiFlex® Endurance 34-844 Größe 10
Symbol zu ATG Schutzhandschuh MaxiFlex® Endurance 34-844 Größe 10
Symbol zu ATG Schutzhandschuh MaxiFlex® Endurance 34-844 Größe 10
Symbol zu ATG Schutzhandschuh MaxiFlex® Endurance 34-844 Größe 10
LOGO zu ATG Schutzhandschuh MaxiFlex® Endurance 34-844 Größe 10
Artikel-Nr.:
     3145-101175172
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     131656
EAN/GTIN:
     4792249844106
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG Schutzhandschuh MaxiFlex® Endurance 34-844 Größe 10

Patentierte Nitril-Mikroschaumbeschichtung auf nahtlosem Feinstrick, Handrücken und Handfläche atmungsaktiv. Mit integrierter Touchscreen Funktion. Passgenauer Sitz durch anatomisches Design. Aufgesetzte Mikropunkte für bessere Griffsicherheit und längere Standzeiten. Hautfreundlich nach Ökotex Standard 100 zertifiziert.
Einsatzbereiche: Umgang mit kleinen Gegenständen, Ersatzteilen, Werkzeugen, Mikrotechnik, Schläuchen, Präzisionsteilen.




Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
10
Kategorie:
Kategorie II
Material:
Nylon-Gewirk
Norm:
EN 388
Marke:
ATG
Type:
Maxi Flex Endurance 34-844
Farbcode:
gelb
Stichfestigkeit:
1
Schnittfestigkeit nach EN388:2003:
1
Abriebfestigkeit:
4
Reißfestigkeit:
3
Schnittfestigkeit nach EN388:2016:
A
Beschichtung:
Nitril-Mikroschaum mit Nitril-Noppen
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe nitril grau, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, ArbeitsschutzfürTischler, Maxiflex
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 3,05*
€ 3,88*
3 Tage
168
12
€ 4,95*
ab € 3,09*
€ 3,90*
7 Tage
60
12
€ 5,99*
ab € 3,34*
€ 4,21*
7 Tage
209
12
€ 5,95*
ab € 3,67*
€ 4,63*
Lager 3145
5345
12
€ 5,90*
ab € 4,92*
€ 6,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,06*
€ 7,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,84*
€ 6,95
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,64*
€ 6,71
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,92*
€ 5,85
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 72,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371030
ab € 1,92*
Ähnlich
ATG
2442-11
ab € 3,04*
Ähnlich
ATG
2442-7
ab € 3,07*
Ähnlich
ATG
2442-8
ab € 3,05*
Ähnlich
ATG
2442-9
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.