Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanikschutzhandschuh PolyTRIX BN 914, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-8007406
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     91408
EAN/GTIN:
     4008198791485
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der PolyTRIX® BN 914 ist ein leichter Strickhandschuh aus Polyamid, auf einer Seite mit PVC-Noppen versehen für einen besseren Griff, hautsympatisch und atmungsaktiv, der Handschuh schmiegt sich problemlos der Hand an und besitzt einen elastischen Strickbund, feinfühlige Arbeiten werden durch die nahtlose Strickart ermöglicht, er ist ideal geeignet für leichte Montagearbeiten und vor allem feine Arbeiten, auch in der Automobilindustrie und Kunststoffbearbeitung findet er seine Einsatzbereiche, der Handschuh ist waschbar, was zu einer längeren Lebensdauer beiträgt, der Handschuh ist gemäß EU 1935/2004 für den Umgang mit und die Verarbeitung von Lebensmitteln geeignet, Einsatzgebiete: Verpackungs- u. Kommissionierungstätigkeiten, leichte Instandhaltungsarbeiten, leichte, industrielle Tätigkeiten, leichte Montagearbeiten.
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
blau/gelb
Länge:
230 - 270 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
214XX
Anwendung:
Mechanikschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Polyamid, PVC-Noppen
Stulpenart:
Strickbund
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
SK
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 2,69*
€ 3,66*
4 Tage
60
10
€ 4,95*
ab € 2,72*
€ 3,70*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,95*
ab € 2,83*
€ 3,85*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 3,08*
€ 4,15*
45 Tage
nicht lagernd
10
€ 8,50*
ab € 3,19*
€ 4,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,66*
€ 4,36
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 38,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
091410142X
ab € 1,95*
Sonstiges
KCL
091411142X
ab € 2,72*
Sonstiges
KCL
091407142X
ab € 1,95*
Sonstiges
KCL
091409142X
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.