Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Strickhandschuh Polytrix BN 914 Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KCL KCL Strickhandschuh Polytrix BN 914 Gr. 8
Artikeldetailsicht KCL KCL Strickhandschuh Polytrix BN 914 Gr. 8
Artikeldetailsicht KCL KCL Strickhandschuh Polytrix BN 914 Gr. 8
Artikeldetailsicht KCL KCL Strickhandschuh Polytrix BN 914 Gr. 8
Artikeldetailsicht KCL KCL Strickhandschuh Polytrix BN 914 Gr. 8
Artikeldetailsicht KCL KCL Strickhandschuh Polytrix BN 914 Gr. 8
Artikel-Nr.:
     223-0663624
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008198791485
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

KCL Strickhandschuh Polytrix BN 914 Gr. 8

PolyTrix BN
  • leichter Strick,
    Strickbund,
    benoppt
  • blau/gelb
  • Leichter Strickhandschuh aus 100% Polyamid. Blaue Ausführung mit PVC-Benoppung in der gesamten Handinnenfläche. Der Tragekomfort ist sehr hoch, da keine störenden Nähte im Weg sind. PolyTRIX BN passt sich problemlos der Hand an und besitzt einen elastischen Strickbund. Der Handschuh ist am Strickbund farbig paspeliert, damit ist sofort die Größe des Handschuhs erkennbar.
  • 214XX
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Schnittschutzhandschuh
Gauge:
14
Branche:
Montageunternehmen
Größe:
8
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Strickart:
Feinstrick
Länge bis:
270 mm
Länge von:
230 mm
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
mechanische Risiken
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
7-11
Beschichtungsart:
einseitig benoppt
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Farbe Beschichtung:
gelb
Material Handschuh:
Polyamid (PA)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
atmungsaktiv
Material Beschichtung:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe Material Handschuh:
blau
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 1140
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 2,69*
€ 3,66*
3 Tage
160
10
€ 4,95*
ab € 2,72*
€ 3,70*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,95*
ab € 2,83*
€ 3,85*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 3,08*
€ 4,16*
Lager 223
20
10
€ 8,50*
ab € 3,19*
€ 4,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 43,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
091410142X
ab € 1,94*
Sonstiges
KCL
091411142X
ab € 2,72*
Sonstiges
KCL
091407142X
ab € 1,95*
Sonstiges
KCL
091409142X
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.