Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanikschutzhandschuh HyFlex® 11-800, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-8005310
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-800-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Bis zu 30 % größere Atmungsaktivität durch verbesserte Konstruktion. Komfort über den ganzen Arbeitstag. Der HyFlex® 11-800, Bestseller und Originalmodell mit Nitrilschaum von Ansell, ist jetzt besser als je zuvor. Eine äußerst vielseitige Lösung für Präzisionsmontagen und allgemeine Arbeiten. Bietet die perfekte Ausgewogenheit von Komfort, Beweglichkeit und Handschutz. Moderne Stricktechnologie bewirkt eine erhöhte Dehnbarkeit und Flexibilität in den hochbelasteten Bereichen: Die Hände haben mehr Bewegungsfreiheit und Komfort und ermüden daher weniger schnell. Hauptmerkmale und Vorteile: Unsere legendäre Schaumstoffbeschichtung, die erste ihrer Art auf dem Markt, bietet mehr Atmungsaktivität und Tragekomfort. Die Nitrilschaumbeschichtung verstärkt die Griffsicherheit und ermöglicht gute Tastsensibilität, Maßgeschneiderte Passform durch den tiefer angesetzten kleinen Finger für bessere Anpassung an die natürliche Handform, bietet den Vorteil eines unternehmenseigenen Waschverfahrens, das Unreinheiten für einen sauberen und komfortableren Tragekomfort des Handschuhs wirksam entfernt. Nach unabhängigen Oeko-Tex®-Zertifizierungstests & als hautfreundlich zertifiziert, keine Verunreinigung von Metallteilen vor Lackierarbeiten durch die Übertragung von freigesetzten Silikonpartikeln, auch erhältlich in einer Verpackung für den Automatenverkauf.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
weiß/grau
Beschichtung:
Nitril
Länge:
200 - 265 mm
Handschuh-Typ:
Mechanikschutz
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
3131A
Schnittschutzklasse:
A
Material Träger:
Nylon
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LK
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, schnittschutz-handschuh ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
495
12
€ 3,95*
ab € 2,11*
€ 2,66*
Lager 302
820
12
€ 5,95*
ab € 2,27*
€ 2,88*
1 Tag
228
12
€ 5,50*
ab € 2,14*
€ 2,89*
2 Tage
446
12
€ 6,50*
ab € 2,25*
€ 2,95*
4 Tage
300
12
€ 4,90*
ab € 1,99*
€ 2,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,88*
€ 3,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,78*
€ 3,31
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,67*
€ 3,18
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,60*
€ 3,09
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 34,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11800110
ab € 1,95*
Ähnlich
Ansell
11800060
ab € 1,94*
Ähnlich
Ansell
11800070
ab € 1,93*
Ähnlich
Ansell
11800080
ab € 1,94*
Ähnlich
Ansell
11800090
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.