Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanikschutzhandschuh Edge 48-125, Gr. 7


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5661898
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48-125-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Gute Abrieb- und Weiterreißfestigkeit, gute Griffsicherheit, Produktivitätssteigerung. Die weiße Ausführung (48-125) lässt Verschmutzungen schneller erkennen. Die schwarze Ausführung (48-126) verbirgt Verschmutzungen, so dass die Handschuhe weniger schnell aussortiert werden. Nahtloskonstruktion; sein hoher Tragekomfort fördert das Tragen des Handschuhs und erhöht damit die Sicherheit. Hauptmerkmale und Vorteile: jetzt mit Abriebfestigkeit der EN-Stufe 4, guter Weiterreißfestigkeit und guter Griffsicherheit für größere Produktivität, die weiße Ausführung (48-125) lässt Verunreinigungen schneller erkennen, nahtloskonstruktion für hohen Tragekomfort; fördert das Tragen des Handschuhs und erhöht damit die Sicherheit.
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
weiß
Ausführung:
teilbeschichtet
Modell:
48-125
Länge:
215 - 270 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4121A
Anwendung:
Mechanikschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Polyurethan
Trägermaterial:
Polyester
Stulpenart:
Strickbund
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, schnittschutzhandschuhe gr. 7 ansel, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr.7, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,08*
€ 1,63*
26 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,99*
ab € 9,75*
€ 12,48*
Lager 302
9
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,86008*
€ 12,85008*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 9,13008*
€ 15,42*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,86008*
€ 17,42004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,85008*
€ 15,2916
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,33004*
€ 13,48275
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,87008*
€ 12,9354
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,33008*
€ 12,2928
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,99*
€ 11,8881
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 8,86008*
€ 10,5435
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,73834* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48125100
ab € 1,08*
Ähnlich
Ansell
48125110
ab € 8,90004*
Ähnlich
Ansell
48125060
ab € 8,91*
Ähnlich
Ansell
48125080
ab € 8,91*
Ähnlich
Ansell
48125090
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.