Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanikschutzhandschuh HyFlex 11-427, Gr. 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5609235
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-427-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Nahtloser Strickhandschuh (13-Gauge), aus gut sichtbaren Hochleistungsfasern mit der Techcor®-Stricktechnik hergestellt, Innenhand beschichtet, wasserbasierte, mit einem umweltfreundlichen Verfahren hergestellte, innovative Beschichtung,Silikon- und DMF-frei, Trägermaterial und Beschichtung sind durch Spezialbehandlung Wasser und Öl abweisend, gute Abrieb- und Schnittfestigkeit, Hitzebeständigkeit bis 100° C, dieser Handschuh ist mit einem Indikator (Orange) versehen, der Teil eines Farbcode-Systems zur Kennzeichnung der Schnittschutzstufe ist: 1 (Grün), 3 (Orange), 5 (Rot), Einsatzgebiete: Luft- und Raumfahrtindustrie, Montage von Metall- und Bauteilen, Montage von Haushaltsgeräten,Endarbeiten, Glasherstellung, Zuschneiden von kleinen trockenen oder ölbenetzten Teilen, Wartungsarbeiten, Einspritz- und Gussformung von Kunststoffen.
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
grau/gelb
Ausführung:
gestrickt, teilbeschichtet
Länge:
220 - 260 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4X32B
Anwendung:
Mechanikschutz
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
wasserbasiertes Polyurethan und Nitril
Trägermaterial:
nahtlosträger mit INTERCEPT Technikgarn
Stulpenart:
Strickbund
Norm - Thermische Risiken:
EN 407
Leistungslevels - Thermische Risiken:
X1XXXX
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Warnschutzhandschuhe, ansell montagehandschuh gr. 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,90*
ab € 6,60*
€ 9,14*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 77,33004*
€ 101,01*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 86,45004*
€ 107,76*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 89,16*
€ 110,40*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,40*
€ 131,376
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,66008*
€ 130,4955
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,53008*
€ 124,3908
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,59*
€ 119,7021
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 96,09*
€ 114,3471
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 89,16*
€ 106,1004
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 7,43* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11427100
ab € 6,51*
Ähnlich
Ansell
11427070
ab € 6,60*
Ähnlich
Ansell
11427090
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.