Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11427 Handschuhe Größe 9,0


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Ansell HyFlex 11427 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11427 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11427 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11427 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11427 Handschuhe Größe 9,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1012804
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11427090
EAN/GTIN:
     10076490054097
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Nahtloser Strickhandschuh (13-Gauge).
  • Innenhand beschichtet.
  • Wasserbasierte, mit einem umweltfreundlichen Verfahren hergestellte, innovative Beschichtung.
  • Silikon- und DMF-frei.
  • Gute Abrieb- und Schnittfestigkeit.
  • Hitzebeständigkeit bis 100° C.
  • Dieser Handschuh ist mit einem Indikator (Orange) versehen, der Teil eines Farbcode-Systems zur Kennzeichnung der Schnittschutzstufe ist: 1 (Grün), 3 (Orange), 5 (Rot).
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Wasserbasiertes Polyurethan und Nitril
Länge:
235-260mm; 9.25-10.23 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 407:2004 | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | ANSI-Schnittschutzstufe A2 | Lebensmitteltyp: Gummi | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Warnschutzhandschuhe, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr 9
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 6,47*
€ 8,10*
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,90*
ab € 6,58*
€ 8,42*
7 Tage
120
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 7,18*
€ 8,61*
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 7,37*
€ 8,86*
1 Tag
36
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 7,76*
€ 9,25*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Kartonage
ab 48 Kartonagen
€ 7,81*
€ 9,29
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 7,45*
€ 8,87
pro Kartonage
ab 96 Kartonagen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 7,05*
€ 8,39
pro Kartonage
ab 144 Kartonagen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Kartonage
ab 6000 Kartonagen
€ 6,47*
€ 7,70
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 6,47* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 97,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11427100
ab € 6,46*
Ähnlich
Ansell
11427070
ab € 6,57*
Ähnlich
Ansell
11427080
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.