Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe KROTECH FOOD 838, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5604016
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34838019
EAN/GTIN:
     3245428380199
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Optimaler Schnittschutz bei der Verarbeitung von Lebensmitteln. Hervorragender Schnittschutz (ISO 13997: 26N), verstärkter Schutz des Unterarms durch die lange Manschette, garantierte Leistung bis zu 20 Waschgängen (90°C), leichte Nachverfolgung der Anzahl der Waschgänge durch spezielles Etikett, geeignet für den Kontakt mit allen Arten von Lebensmitteln. Einsatzgebiete: Kommunale Einrichtungen (Verpflegungsdienste), Schneiden von Fleisch und Fisch, Ausbeinen von Geflügel, Ausbeinen, Schneiden.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
blau
Länge:
340 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
2X4XE
Anwendung:
Schnittschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern
Stulpenart:
Strickbund
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 10,65*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 8,79*
€ 11,14*
Lager 302
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,75*
€ 11,16*
4 Tage
8
1
€ 6,95*
ab € 10,801*
€ 15,291*
1
€ 8,95*
ab € 12,83*
€ 18,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 11,16*
€ 13,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,65*
€ 12,67
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,75*
€ 10,41
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 111,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.