Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalschutzhandschuh Solo 990, Gr. 6


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-5603963
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     30990416
EAN/GTIN:
     3245429904165
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hervorragendes Tastempfinden für fingerfertiges Arbeiten durch die dünne Materialstärke. Bequemes An- und Ausziehen. Schutz bei kurzzeitigem Einsatz. Einsatzgebiete: Mechanische Industrie / Automobilindustrie, Kleinteilmontage.
Weitere Informationen:
Größe:
6
Farbe:
transparent
Länge:
240 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Anwendung:
Einmalgebrauch
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
PVC
Stulpenart:
Rollrand
Wandstärke Schichtstärke:
0.10 mm
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 5:
EN ISO 374-5:2016
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuh mapa gr.6, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach 100 stück, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 2,83*
€ 3,77*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,98*
€ 3,90*
10
pro Box
€ 5,46*
ab € 2,982*
€ 3,902*
10
pro Box
€ 3,90*
ab € 3,032*
€ 3,972*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,95*
ab € 3,46*
€ 4,52*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0346* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 45,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.