| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000453073 Herst.-Nr.: 990-6 EAN/GTIN: 3245429904165 |
| |
|
| | |
| Mapa SOLO 990 Gr. 6 30990416 Vinyl Box = 100 Stück Extrem feinfühliger Einmalschutz aus PVC für optimalen Schutz bei kurzzeitigen Einsätzen. Hohe Fingerfertigkeit. Reduziertes Schwitzen. Schützt nicht gegen mechanische Beanspruchungen. Kontakt mit Ölen und Fetten vermeiden.Norm: EN 374 Farbe: Transparent Material: Vinyl (PVC) Größen: 6 – 9 Länge: ca. 240 mm Anwendung: präzisestes Arbeiten, z.B. Kleinteilmontage, Krankenpflege, kleinere Reinigungsarbeiten, Haarpflege Schutzklasse: Kat. III Stärke: ca. 0,1 mm Beschaffenheit: Glatt, innen gepudert, Rollrand, beidhändig tragbar Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 990-6 | Werksnummer: | 2170340160 | Profil: | 6 | Gewicht netto Kg: | 0,710000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 6 | Produktart: | Einmal-Handschuh, PVC, transparent, NEU: |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe vinyl gepudert aql 1,5, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach 100 stück |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 2,83* | € 3,74* | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,97* | € 3,93* | | | | | | | | 10 | | pro Paket | € 5,46* | ab € 2,972* | € 3,932* | | | | | | | | 10 | | pro Paket | € 3,90* | ab € 3,032* | € 4,012* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 3,50* | € 4,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0283* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete | Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 37,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|