Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanische Schutzhandschuhe uvex phynomic wet, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5533977
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6006009
EAN/GTIN:
     4048612032633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aquafitness-Handschuhe
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Der uvex phynomic wet ist ein Allround-Schutzhandschuh, der auch in Außenbereichen Anwendung findet. Die wasserabweisende Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung ist besonders für feuchte/ölige Anwendungen geeignet. Sehr gutes Tastgefühl, guter Trocken- und Nassgrip, hohe Atmungsaktivität, Wasserabweisende Beschichtung und Liner. Einsatzgebiete: Präzisionsarbeiten, Feinmontage/Montage, Allgemeine Wartungsarbeiten.
Weitere Informationen:
Material:
Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung, Polyamid/Elasthan
Größe:
9
Farbe:
blau/anthrazit
Norm:
DIN EN 388, EN 374, Kategorie II
Ausführung:
Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung, Strickbund
Länge:
210 - 250 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzhandschuhe, Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Damenhandschuh, Damenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu schnittschutzhandschuh gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
294
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,81*
€ 3,59*
3 Tage
13
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,77*
€ 4,06*
Lager 302
105
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 3,22*
€ 4,07*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,44*
€ 4,40*
3 Tage
13
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,12*
€ 4,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,07*
€ 4,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,90*
€ 4,64
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,72*
€ 4,43
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 40,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.