Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-195064309 Herst.-Nr.: 6006009 EAN/GTIN: 4048612032633 |
| |
|
| | |
| 1 Paar Arbeitshandschuhe phynomic wet. Der uvex phynomic wet ist ein Allround-Schutzhandschuh, der auch in Außenbereichen Anwendung findet. Die wasserabweisende Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung ist besonders für feuchte/ölige Anwendungen geeignet. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | phynomic wet | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Arbeitshandschuhe phynomic wet | Handschuhgröße: | 9 | Normnummer: | EN 388:2016 | Made in Germany: | Ja | Werkstoff: | Polyamid, Elasthan | Material der Beschichtung: | Aqua Polymerschaum | Farbe: | blau/anthrazit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzhandschuhe, Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Damenhandschuh, Damenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu schnittschutzhandschuh gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, Arbeitsschutz, Handschuhe, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,50* | ab € 2,81* | € 3,59* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 2,77* | € 4,06* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,95* | ab € 3,22* | € 4,07* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,44* | € 4,40* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,12* | € 4,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 3,12* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|