Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezial-Schutzhandschuh CovaSpec 471+, Gr. 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5532460
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     47106
EAN/GTIN:
     4008198747161
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hohe Atmungsaktivität, exzellente Passform, extrem gute Feinfühligkeit, griffsicher bei ölbenetzten Teilen, geraute PU-Beschichtung, erfüllt die Anforderungen der EN 16350 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken. Einsatzgebiete: Montagetätigkeiten, Elektroindustrie, Produktschutz, Automobil- und Zulieferindustrie, Chip Be- und -verarbeitung, Mikroelektronik.
Weitere Informationen:
Größe:
6
Farbe:
beige
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
180 - 220 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
DIN EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
113X
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Polyurethan
Trägermaterial:
Polyamid- und Carbonfaser
Stulpenart:
Strickbund
Wandstärke Schichtstärke:
0.7 ± 0.10 mm
Antistatisch gemäß:
EN 16350:2014
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr6, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,57*
€ 4,84*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 35,74*
€ 47,46*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 43,68*
€ 50,53*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 38,44*
€ 51,00*
Lager 302
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 38,76*
€ 51,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,40*
€ 61,166
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,09*
€ 57,2271
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,25*
€ 53,8475
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,65*
€ 51,9435
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 41,39*
€ 49,2541
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 38,76*
€ 46,1244
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 3,876* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.