Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe CovaSpec 471+ Gr.6 beige EN388 EN16350:2014-07 HONEYWELL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4014195825
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     047106941E
EAN/GTIN:
     4008198747161
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hohe Atmungsaktivität · exzellente Passform · extrem gute Feinfühligkeit · griffsicher bei ölbenetzten Teilen · geraute PU-Beschichtung · waschbar · Größe anhand der Paspelierung erkennbar.

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 1
· Weiterreißfestigkeit: 3
· Stichfestigkeit: X
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Stärke ca.: 0,7mm
· Einstufung: Kategorie II
· Variante: nahtloses Trikot, Strickbund, fingerkuppenbeschichtet
· Schichtstärke: 0,7+-0,1 mm
Weitere Informationen:
Größe:
6
Farbe:
beige
Norm:
EN388 EN16350:2014-07
Ausführung:
Polyurethan-Beschichtung an den Fingerkuppen
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr6, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,60*
€ 4,79*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 35,96*
€ 47,37*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 43,79*
€ 50,19*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 38,46*
€ 50,88*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 38,92*
€ 51,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,88*
€ 60,5472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,27*
€ 56,2513
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,56*
€ 53,0264
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,79*
€ 50,9201
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 40,66*
€ 48,3854
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 38,46*
€ 45,7674
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 3,846* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.