Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flüssigkeitsdichte Schutzhandschuhe Harpon 325, Gr. 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2062031
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     30325319
EAN/GTIN:
     3245423251296
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Komfort und Griffsicherheit beim Umgang mit schweren, rauen, rutschigen Gegenständen in extremen Umgebungen. Für dauerhaften Einsatz geeignet: Komfort und gute thermische Isolierung durch Baumwollinnenstrick, optimierte Lebensdauer: starke Abriebbeständigkeit, Schutz des Unterarms durch die längere Stulpe. Einsatzgebiete: Fischbearbeitung, Austernzucht, Umgang mit Gefriergut.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
orange
Länge:
370 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
3141X
Anwendung:
Chemikalienschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Naturlatex
Trägermaterial:
Textilfutter
Stulpenart:
gezackt
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
KPT
Norm - Thermische Risiken:
EN 407
Leistungslevels - Thermische Risiken:
X1XXXX
Wandstärke Schichtstärke:
1.35 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe orange mapa, gummi handschuh, gummihandschuh baumwolle, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,06*
€ 7,51*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 35,06*
€ 45,63*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 35,13*
€ 46,70*
4 Tage
18
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 46,46*
€ 60,45*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 45,63*
€ 54,2997
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,24*
€ 51,4556
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,45*
€ 49,3255
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,56*
€ 48,2664
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,06*
€ 41,7214
pro Packung
1 Packung enthält 5 Paar (ab € 7,012* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 91,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.