Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK 5 x Komplett-Set aus Pfeilbake, Fußplatte & Warnleuchte, RA2, TL-geprüft


Menge:  Satz  
Produktinformationen
bigpack 5 komplett sets nissen pfeilbake fussplatte warnleuchte ra2
bigpack 5 komplett sets nissen pfeilbake fussplatte warnleuchte ra2
nissen pfeilbake fussplatte warnleuchte ra2 tl geprueft front auf
nissen wendebake pfeilbake webani 40 stvo konform ra2 retroreflektierend
nissen wendebake pfeilbake webani 40 stvo ra2 retroreflektierend rueckseite
nissen wendebake pfeilbake webani 40 stvo konform ra2 retroreflektierend
nissen wendebake pfeilbake webani 40 stvo konform ra2 retroreflektierend
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609520
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     609520
EAN/GTIN:
     4251295839806
Suchbegriffe:
157 (Gefahrzeichen)
159 (Gefahrzeichen)
162 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Bake

Die Kombination aus rot/weißen Pfeilbaken mit retroreflektierender Folie Typ RA2, schwarzen Fußplatten und gelben Bakenleuchten ist ideal für den Einsatz an Baustellen oder Gefahrenbereichen im StVO-Bereich. Durch Wenden um 180° decken die Leitbaken beide Richtungsweisungen ab. Je Bestelleinheit erhalten Sie 5 Baken-Sets mit passenden Batterien.

Produktmerkmale

  • hohe Warnwirkung für Ihre Absperrung / für jede Einsatzgröße geeignet: 90 - 180 Meter!
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,885 x 0,44 x 1,62
  • Farbe: gelb, weiß, rot, schwarz
  • Norm: StVO, Reflexionsklasse RA2, RSA, BAST, TL-Leitbaken, TL-Aufstellvorrichtung
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (162)
  • Lieferumfang: 5 x Pfeilbake einseitig RA2, 5 x Fußplatte 88,5 x 44 cm, 5 x Baustellenleuchte, 5 x Prüfplakette, 12 x Blockbatterie
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb | weiß | rot | schwarz
Länge:
0,885 m
Breite:
0,44 m
Höhe:
1,62 m
Einbauhöhe:
162 cm
Norm:
StVO | Reflexionsklasse RA2 | RSA | BAST | TL-Leitbaken | TL-Aufstellvorrichtung
Ausführung:
zum Aufstellen
Weitere Suchbegriffe: Absperrbake, Leitbake, Pfeilbake, Schraffenbake, Sicherheitsbake, Warnbake, Warnlampe, Warnleuchte, warnleuchte gelb weiß, warnlampe, warnlampe rot, Verkehrsbake, Absperrung, Leitbakenset, Blitzleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 696,33*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 139,266* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 814,19*
€ 968,89
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 795,30*
€ 946,41
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 757,40*
€ 901,31
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 731,11*
€ 870,02
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 696,33*
€ 828,63
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608008
ab € 283,16*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608007
ab € 282,91*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608745
ab € 1.314,99*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
608744
ab € 659,32*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
609385
ab € 935,59*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
609519
ab € 1.005,72*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
608743
ab € 274,92*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608741
ab € 539,60*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609383
ab € 658,42*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608740
ab € 159,52*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607861
ab € 1.017,87*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609384
ab € 1.265,73*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
609516
ab € 87,26*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
609518
ab € 144,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.