Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperr-Set, 2 m EURO1 Schrankenzaun, Fußplatten + 5 Blitzleuchten Rot + ZTV-SA


Menge:  Satz  
Produktinformationen
absperrschranke euro robuster kunststoff 2 meter geprueft blitzleuchte rot
absperrschranke euro robuster kunststoff 2 meter geprueft blitzleuchte rot
fussplatte universal 28 kg nach tl witterungsbestaendig
absperrschranke euro robuster kunststoff 2 meter tl geprueft zoom
nissen blitzleuchte euro led gemaessen 12357 tl geprueft rot
niko schluessel adapter fuer baulampen erklaerung wie benutzen
niko schluessel adapter fuer baulampen erklaerung wie benutzen
Artikel-Nr.:
     2VVRL-608007
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     608007
EAN/GTIN:
     4251295832111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bakenfußplatte
Schrankenzaun
schrankenzaun 2m
schrankenzaun

Für professionelle Absperrungen mit Warn-Charakter: unser Absperrset beinhaltet eine 2 Meter lange EURO1 FUTURE Schranke und 2 passende WEMAS K1 Fußplatten für den StVO-Bereich. Um auch bei Dunkelheit höchste Aufmerksamkeit zu erregen, befestigen Sie einfach die 5 roten Blitzleuchten an der Baustellensicherung. Perfekt z. B. für Vollsperrungen.

Produktmerkmale

  • hohe Warnwirkung und Standfestigkeit für den StVO-Bereich / leichter Auf- und Abbau am Einsatzort
  • Abmaße (LxBxH in m): 2,00 x 0,80 x 1,22
  • Farbe: rot, weiß, gelb, schwarz
  • Norm: TL-Absperrschranken, ZTV-SA 97, EN 12352, TL-geprüft, TL-Aufstellvorrichtung, RSA, Reflexionsklasse RA1, StVO
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (122)
  • Lieferumfang: 1 x Absperrschranke 2 m x 1 m, 2 x Fußplatte 80 x 40 cm, 5 x Blitzleuchte Rot
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | weiß | gelb | schwarz
Länge:
2,00 m
Breite:
0,80 m
Höhe:
1,22 m
Einbauhöhe:
122 cm
Norm:
TL-Absperrschranken | ZTV-SA 97 | EN 12352 | TL-geprüft | TL-Aufstellvorrichtung | RSA | Reflexionsklasse RA1 | StVO
Ausführung:
zum Aufstellen
Weitere Suchbegriffe: schrankenzaun rot, Absperrschranke, Absperrzaun, Absperrung, Absperrmaßnahme, Straßenabsperrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 281,60*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 343,74*
€ 409,05
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 339,75*
€ 404,30
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 322,72*
€ 384,04
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 312,48*
€ 371,85
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 281,60*
€ 335,10
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608008
ab € 281,85*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608745
ab € 1.317,89*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
609385
ab € 935,96*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
609519
ab € 1.008,24*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
608743
ab € 273,72*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609442
ab € 1.676,79*
Ähnlich
Wemas
608742
ab € 242,94*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609603
ab € 906,46*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608741
ab € 537,48*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609383
ab € 660,90*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609520
ab € 694,87*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608740
ab € 159,63*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
70516
ab € 157,68*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607861
ab € 1.018,85*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609384
ab € 1.268,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.