Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK 10 x Komplett-Set, Leitbake mit Fuß, links- / rechtsweisend, RA1


Menge:  Satz  
Produktinformationen
10 x komplett set leitbake mit fuss links rechtsweisend
10 x komplett set leitbake mit fuss links rechtsweisend
leitbake rot weiss mit nissen fussplatte und baustellenleuchte front
leitbake rot weiss mit fussplatte und baustellenleuchte seitlich
nissen fussplatte tl 28 5 kg seitenansicht seitenansicht
leitbaken nach tl und bast geprueft warnbake absperrbake beispiel
leitbaken nach tl und bast geprueft warnbake absperrbake beispiel
Artikel-Nr.:
     2VVRL-608744
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     608744
EAN/GTIN:
     4251295835907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake

Das NISSEN Leitbaken-Set, bestehend aus 10 rot/weißen Leitbaken mit passenden, schwarzen Fußplatten, ist für die Absperrung und Regelung des Verkehrs an Baustellen oder Gefahrenbereichen ideal geeignet. Die retroreflektierende RA1 Folie der beidseitigen Schraffenbaken signalisiert dabei auch bei Dunkelheit zuverlässig Gefahrenstellen.

Produktmerkmale

  • widerstandsfähig / hohe Warnwirkung
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,80 x 0,40 x 1,325
  • Farbe: rot, weiß
  • Norm: BAST, TL-Leitbaken, TL-Aufstellvorrichtung, StVO, Reflexionsklasse RA1
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (-)
  • Lieferumfang: 10 x Leitbake, 10 x Fußplatte 80 x 40 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | weiß
Länge:
0,80 m
Breite:
0,40 m
Höhe:
1,325 m
Norm:
BAST | TL-Leitbaken | TL-Aufstellvorrichtung | StVO | Reflexionsklasse RA1
Ausführung:
zum Aufstellen
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake, leitbake linksweisend, nissen leitbake, leitbake, warnbake, verkehrsleitbake, verkehrswarnbake, sicherheitsbake, absperrbake, verkehrsbake, pfeilbake, baustellenbake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 661,25*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 771,68*
€ 918,30
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 756,83*
€ 900,63
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 724,06*
€ 861,63
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 698,58*
€ 831,31
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 661,25*
€ 786,89
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
609385
ab € 942,88*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
609519
ab € 1.009,55*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609603
ab € 907,30*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609383
ab € 661,77*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609520
ab € 692,58*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607861
ab € 1.014,65*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609384
ab € 1.272,31*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
609516
ab € 87,30*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
609518
ab € 143,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.